เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ชุดไขควงด้ามจับตัว T (TX) 6 ชิ้น
หัวรูปดาวที่เข้ากันกับด้ามจับตัว T ช่วยให้มีความมั่นคงมากกว่าสกรูแบบธรรมดาเป็นอย่างมาก และช่วยให้ส่งแรงบิดได้สูงขึ้น จึงทำให้ขันสกรูและน็อตได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น ใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ จักรยาน คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้า RedStripe จะให้ความทนทานในราคาที่เอื้อมถึง
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ก้านเหล็ก S2
S2 หมายถึงโลหะผสมเหล็ก (สสารที่สร้างขึ้นจากการผสมโลหะสองชนิดหรือมากกว่า) เมื่อเปรียบเทียบกับโลหะบริสุทธิ์ โลหะผสมมีคุณสมบัติที่ดีกว่า เช่น การทนต่อแรงกระแทก S2 ทำให้เครื่องมือมีก้านที่แตกหักยาก แต่ยังคงยืดหยุ่นพอที่จะทนต่อแรงบิด (การเคลื่อนไหวบิดหมุน) เนื่องจากนี่เป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นลักษณะเฉพาะเมื่อใช้ไขควง
ด้ามจับ 2K
2K นั้นย่อมาจาก “2 ส่วนประกอบ” ผลิตขึ้นจากส่วนผสมพลาสติกที่แข็งแรงและทนทาน (PP หรือโพลีโพรพิลีน) และวัสดุอ่อน กันลื่นที่เรียกว่า TPR (ยางเทอร์โมพลาสติก) ช่วยให้ด้ามจับมีความอ่อนนุ่มและเกาะแน่น รู้สึกสบายแม้จะใช้งานเป็นเวลานาน แม้มือจะเปื้อนจาระบี
ปลายที่ไม่ใช่แม่เหล็ก
ไม่ดึงดูดชิ้นส่วนหรือเศษโลหะซึ่งอาจอุดตันเกลียวหรือหัวของตัวยึดได้
แกนกลม
ช่วยให้ไปถึงระดับแรงบิดสูงขึ้นได้โดยใช้ประแจหรือคีมยึดเข้ากับก้าน
การออกแบบอเนกประสงค์
ที่ด้านล่างมีรู และยังเป็นที่คล้องสายรัดเพื่อการพกพาและผูกล่ามเมื่อทำงานบนที่สูง
พร้อมสำหรับร้านค้า
ไขควง RedStripe ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความสะดวก: กล่องรูปหน้าต่างที่เข้ากันกับรูป้ายแขวนช่วยให้โดดเด่นและจัดวางที่จุดขายภายในร้านค้าปลีกได้ทันที
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!