เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ชุดไขควงด้ามจับตัว T ทรงหกเหลี่ยม (HEX) 7 ชิ้น
ด้ามจับตัว T ช่วยให้ได้แรงบิดสูงและเที่ยงตรงในการขันชิ้นส่วนต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย รับมือกับสกรูที่ขันได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นสกรูติดแน่น หรือเข้าถึงได้ยาก ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในการบำรุงรักษายานยนต์และจักรยานยนต์ รวมไปถึงการประกอบเฟอร์นิเจอร์ RedStripe จะให้ความทนทานในราคาที่เอื้อมถึง
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ก้านเหล็ก S2
S2 หมายถึงโลหะผสมเหล็ก (สสารที่สร้างขึ้นจากการผสมโลหะสองชนิดหรือมากกว่า) เมื่อเปรียบเทียบกับโลหะบริสุทธิ์ โลหะผสมมีคุณสมบัติที่ดีกว่า เช่น การทนต่อแรงกระแทก S2 ทำให้เครื่องมือมีก้านที่แตกหักยาก แต่ยังคงยืดหยุ่นพอที่จะทนต่อแรงบิด (การเคลื่อนไหวบิดหมุน) เนื่องจากนี่เป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นลักษณะเฉพาะเมื่อใช้ไขควง
ด้ามจับ 2K
2K นั้นย่อมาจาก “2 ส่วนประกอบ” ผลิตขึ้นจากส่วนผสมพลาสติกที่แข็งแรงและทนทาน (PP หรือโพลีโพรพิลีน) และวัสดุอ่อน กันลื่นที่เรียกว่า TPR (ยางเทอร์โมพลาสติก) ช่วยให้ด้ามจับมีความอ่อนนุ่มและเกาะแน่น รู้สึกสบายแม้จะใช้งานเป็นเวลานาน แม้มือจะเปื้อนจาระบี
ปลายที่ไม่ใช่แม่เหล็ก
ไม่ดึงดูดชิ้นส่วนหรือเศษโลหะซึ่งอาจอุดตันเกลียวหรือหัวของตัวยึดได้
หัวบอล
เพิ่มระดับความยืดหยุ่นและการเข้าถึงพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถแทรกเข้าไปในตัวยึดในมุมต่างๆ นอกเหนือจาก 90 องศามาตรฐาน มีประโยชน์เมื่อทำงานกับตัวยึดที่อยู่ในช่องว่างแคบๆ ระหว่างแผง
ก้านรูปทรงหกเหลี่ยม
ช่วยให้ไปถึงระดับแรงบิดสูงขึ้นได้โดยใช้ประแจหรือคีมยึดเข้ากับก้าน
เครื่องหมายที่มองเห็นได้ชัด
ช่วยให้ระบุได้อย่างรวดเร็วสำหรับการเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องได้อย่างง่ายดายจากกระเป๋าหรือถุงเครื่องมือ ประหยัดแรงและเวลา
การเคลื่อนไหวมุมกว้าง
ให้ความคล่องตัวสูงสุดด้วยการเคลื่อนไหวกว้างสูงสุดถึง 30 องศาเมื่อทำงานในพื้นที่แคบหรือระยะห่างต่ำมาก
การออกแบบอเนกประสงค์
ที่ด้านล่างมีรู และยังเป็นที่คล้องสายรัดเพื่อการพกพาและผูกล่ามเมื่อทำงานบนที่สูง
พร้อมสำหรับร้านค้า
ไขควง RedStripe ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความสะดวก: กล่องรูปหน้าต่างที่เข้ากันกับรูป้ายแขวนช่วยให้โดดเด่นและจัดวางที่จุดขายภายในร้านค้าปลีกได้ทันที
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!