เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
สารกันรั่วแบบยึดติด ซิลิโคน Super RTV
กาวปะเก็นคุณภาพสูงสำหรับใช้ในภาคส่วนยานยนต์
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ทนต่อสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยม
- สามารถใช้ในพื้นที่สำคัญที่ซีลสัมผัสกับของเหลวต่างๆ
- ทนต่อน้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ น้ำยาทำความเย็น และสารป้องกันการเป็นน้ำแข็งได้อย่างดีเยี่ยม
การแข็งตัวที่ไม่เป็นกรด
ไม่กัดกร่อน ดังนั้นจึงไม่มีผลเสียกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และแลมบ์ดา
สารกันรั่วในกระป๋องลมอัดแรงดัน
- จ่ายสารได้ง่ายโดยไม่ต้องทำสิ่งใดเพิ่มเติม
- เม็ดบีดส์ที่ละเอียดทำให้ฉีดผลิตภัณฑ์ได้อย่างสม่ำเสมอ
ในการทากาวปะเก็น เช่น ใช้กับอ่างน้ำมันเครื่องและกระปุกเกียร์ สิ่งสำคัญคือ ต้องไม่ให้กาวปะเก็นหลุดเข้าไปด้านในได้ ด้วยเหตุนี้ เราแนะนำให้ใส่กาวบนส่วนผิวการเชื่อมต่อ เชื่อมต่อสองชิ้นเข้าด้วยกัน ค่อยๆ ใช้มือกดและเลื่อนเข้าด้วยกัน หลังจากนั้นแยกชิ้นส่วนทั้งสองออกอีกครั้ง แล้วเอากาวปะเก็นที่ล้นเข้าไปด้านในออก ประกบชิ้นส่วนทั้งสองเข้าด้วยกันอีกครั้งภายในไม่เกิน 5 นาทีและกดให้แน่น ให้ทำตามคำแนะนำเรื่องระยะเวลาปล่อยให้กาวปะเก็นแข็งตัว ขึ้นอยู่กับความหนาของกาวปะเก็น ก่อนเริ่มทดสอบการใช้งานชิ้นส่วน
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ยึดติดได้ดีที่สุดกับพื้นผิวที่แห้ง สะอาด และปราศจากฝุ่น
- ต้องขจัดคราบกาวปะเก็นเก่าทั้งหมดออกจากพื้นผิวก่อน
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!