ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

สเปรย์ซิลิโคน ซิลิโคนเหลว
สเปรย์ซิลิโคน ซิลิโคนเหลว - 1
สเปรย์ซิลิโคน ซิลิโคนเหลว - 2
สเปรย์ซิลิโคน ซิลิโคนเหลว - 3

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

สเปรย์ซิลิโคน ซิลิโคนเหลว

สารต้านการเสียดสีและการถอดแบบแม่พิมพ์คุณภาพสูงและปลอดภัยต่อร่างกาย

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

ประกอบด้วยน้ำมันซิลิโคนคุณภาพสูงที่มีความเข้มข้นสูง


  • คุณสมบัติการเลื่อนไหลและการหล่อลื่นดีเยี่ยม

  • ป้องกันการติดขัดและการสึกหรอ

  • ขจัดเสียงโลหะเสียดสีกันอันไม่พึงประสงค์


ทนต่ออุณหภูมิได้สูงมากตั้งแต่ -50 °C ถึง +250 °C


การใช้งานที่หลากหลาย แม้ในอุณหภูมิสูง และสำหรับใช้เป็นน้ำยาสำหรับถอดแบบแม่พิมพ์



ไร้สี ไม่ทำให้สีซีด



เข้ากันได้ดีกับเนื้อวัสดุต่างๆ



ไล่ความชื้น


ปกป้องชิ้นส่วน เช่น ชิ้นส่วนยาง จากน้ำค้างแข็ง

จดทะเบียน NSF H1 (หมายเลข: 135927) ได้มาตรฐานข้อบังคับของ USDA 1998 H1

ข้อสังเกต

NSF H1


ผลิตภัณฑ์อาจสัมผัสกับอาหารด้วยเหตุผลทางเทคนิค


หากใช้ในบริเวณที่มีการแปรรูปหรือจัดเก็บอาหาร อาจใช้ปริมาณน้อยที่สุดตามข้อกำหนดในเชิงเทคนิค หากใช้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นฟิลม์ป้องกันการกัดกร่อน ต้องมีการทำความสะอาดออกให้หมดจด ก่อนนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้งานอีกครั้ง

ขอบเขตการใช้งาน

จดทะเบียน NSF H1 (หมายเลข: 135927) ได้มาตรฐานข้อบังคับของ USDA 1998 H1

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรามั่นใจว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์