เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ป้องกันและแก้ไขการลัดวงจรชั่วคราวบนขดลวดและหม้อแปลงไฟฟ้า
ป้องกันการลัดวงจรในพื้นที่ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงและต่ำ
ให้ฟิล์มป้องกันที่มันวาวและยืดหยุ่น
- เป็นฉนวนและซีล
- ป้องกันจากน้ำ กรดเจือจาง ด่าง และการกัดกร่อน
ยึดแน่นกับโลหะ เช่น ทองแดง ทองเหลือง เหล็ก โครเมียม อะลูมิเนียม
ต้องปล่อยให้สเปรย์หน้าสัมผัส SL แห้งสนิทก่อนที่จะเปิดระบบไฟฟ้าขึ้นใหม่ อย่าฉีดสเปรย์ขณะมีไฟฟ้าไหลผ่าน ผลิตภัณฑ์นี้ติดไฟได้ง่ายมาก กระป๋องมีแรงดันสูง เก็บกระป๋องให้พ้นจากแสงแดดและอุณหภูมิสูงกว่า 50°C คว่ำกระป๋องลงและฉีดพ่นหลังการใช้งาน ก่อนการใช้งาน ให้ตรวจสอบว่าสเปรย์สามารถใช้ได้กับวัสดุนั้นหรือไม่
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บ/ใช้งานที่หลากหลายมาก ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา บริการดังกล่าวจัดหาให้โดยไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดใดๆ เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ซีลสายไฟทุกชนิด ทำหน้าที่เป็นฉนวน ซีล ป้องกันสายไฟและขั้วต่อจากการกัดกร่อนและการปนเปื้อน
ฉีดพ่นจากระยะห่างประมาณ 25 ซม. ที่อุณหภูมิห้อง บริเวณพื้นผิวที่ทำความสะอาดก่อนแล้ว
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!