รูปภาพเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
หมวกนิรภัย SH 3000 MULTI
หมวกนิรภัยที่ปรับแต่งได้ ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ และอเนกประสงค์
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
กะบังหมวกสั้นจึงทำให้ไม่กีดขวางมุมมองขึ้นด้านบน
สายรัดคาง
- ปรับได้ตามผู้สวมใส่
- หมวกนิรภัย EPS มีเปลือกด้านใน สวมใส่สบาย
สวมใส่กระชับพอดีและความปลอดภัยสูงสุด
- สายรัดคางสี่จุดคุณภาพสูงที่ประกอบไว้ล่วงหน้าตามมาตรฐาน EN 12492
- ปรับความสูงได้อย่างต่อเนื่องและยืดลงเพื่อปกป้องคอ
- ตำแหน่งการสวมใส่ที่เหมาะสมเพื่อหลักสรีรศาสตร์ที่ดีขึ้น
ความสบายระดับสูง
- เปลือกด้านในทำจากโพลีสไตรีนขยายได้พร้อมการบุนุ่มและรูระบายอากาศ
- น้ำหนักเบา
การปรับความกว้างที่เหมาะสมและรวดเร็วด้วยระบบล้อหมุน
ใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้ง่าย
- ช่องสอดขนาด 30 มม. ช่วยให้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสียงได้
- คลิปยึดขนาดใหญ่สี่ตัวสำหรับหลอดไฟ LED หรือแว่นนิรภัย Full-vision
ได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน:
- สายรัดคางตามมาตรฐาน EN 12492 (หมวกนิรภัยสำหรับทำงานบนที่สูง/หมวกนิรภัยปีนเขา) รับแรงได้ถึง >500 N
- สายรัดคางตามมาตรฐาน EN 397 (หมวกนิรภัยสำหรับงานอุตสาหกรรม) รับแรงได้ถึง 150-250 N (เหมาะสำหรับอุณหภูมิต่ำมาก ป้องกันเศษโลหะหลอมเหลวที่กระเด็น (MM = โลหะหลอมเหลว), ความมั่นคงด้านข้างดี (LD = การเสียรูปด้านข้าง)
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!