เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
น้ำยาขจัดสนิม Rost Off Special
น้ำยาขจัดสนิมที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมการขึ้นทะเบียนใช้กับอาหาร (NSF - H1)
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
มีน้ำมันสังเคราะห์
ให้ผลการแทรกซึมและหล่อลื่นดีเยี่ยม
ประสิทธิภาพการแทรกซึมขั้นสูง
- คุณสมบัติการแทรกซึมที่ดีเยี่ยมจะช่วยทะลุทะลวงสนิมและการผุกร่อนได้อย่างรวดเร็ว
- ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมจะเริ่มขึ้นไม่นานหลังจากการฉีดพ่น
ขึ้นทะเบียน NSF H1
- ใช้ได้ในพื้นที่การผลิตหรือจัดเก็บอาหาร
- อย่างไรก็ตาม ต้องป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับอาหารโดยตรง
เข้ากันได้ดีเยี่ยมกับเนื้อวัสดุต่างๆ
ไม่เป็นอันตรายต่อยางหรือพลาสติก ซึ่งแตกต่างจากน้ำยากำจัดสนิมแบบดั้งเดิมทั่วไป
มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมในการป้องกันการผุกร่อนจากสารเติมแต่งป้องกันสนิม
ปราศจากเรซินและกรด
ปราศจากซิลิโคน
- หากมีน้ำยากระเด็นเปื้อนบริเวณที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและพื้นผิวที่มีการทำสี ให้เช็ดออกในทันที
- ช่วยหลีกเลี่ยงการทำให้ชิ้นส่วนต่างๆ มีน้ำมันมากเกินไป
- ปราศจากเรซินและกรด
- ปราศจากซิลิโคน
NSF = องค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับการกำกับดูแลและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับการคลายสกรูและข้อต่อที่เป็นสนิมมากและถูกออกซิไดซ์บนเครื่องจักร สายการผลิต และอุปกรณ์ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
เขย่ากระป๋องก่อนใช้งาน พ่นลงบนตำแหน่งที่ต้องการจากระยะ 15 ถึง 20 เซนติเมตรและที่อุณหภูมิการใช้งาน 15 ถึง 25° C ทิ้งไว้ให้น้ำยาทำงานสักครู่ หากข้อต่อยังแน่น ให้ลงน้ำยาซ้ำแล้วปล่อยให้น้ำยาออกฤทธิ์นานขึ้นตามที่จำเป็น
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!