ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

น้ำยาขจัดสนิม Rost Off Plus
น้ำยาขจัดสนิม Rost Off Plus - 1
น้ำยาขจัดสนิม Rost Off Plus - 2
น้ำยาขจัดสนิม Rost Off Plus - 3

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

น้ำยาขจัดสนิม Rost Off Plus

น้ำยาขจัดสนิมคุณภาพสูงพร้อมคุณสมบัติหล่อลื่น จากการใช้เทคโนโลยีสารเติมแต่งชนิดใหม่ (เทคโนโลยี OMC 2)

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 3 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

ประสิทธิภาพการซึมสูง


คุณสมบัติการแทรกซึมที่ดีเยี่ยมช่วยให้เกิดการทะลุทะลวงสนิมที่โดดเด่นและการกำจัดสนิมอย่างทั่วถึง



มีสารประกอบโมลิบดีนัมอินทรีย์ OMC2 เหลวที่มีประสิทธิภาพสูง


  • ตรงกันข้ามกับผลิตภัณฑ์ที่มีสารหล่อลื่นชนิดแข็ง เช่น MOS2, OMC2 ไม่ตกตะกอนในภาชนะขนาดใหญ่

  • แรงเสียดทานจะลดลง

  • ผลการหล่อลื่นที่ดีเยี่ยมโดยการปรับพื้นผิวโลหะให้เรียบ

  • ให้ข้อต่อต่างๆ ทำงานได้ไม่ติดขัดอย่างถาวร


สารเติมแต่งกันสนิมเพื่อป้องกันการผุกร่อนสูงสุด


ให้การปกป้องยาวนานต่อการกัดกร่อนเพิ่มเติม



ปราศจากเรซินและกรด



ปราศจากซิลิโคน



ใช้ได้กับยางและพลาสติก

ข้อสังเกต
  • หากมีน้ำยากระเด็นเปื้อนบริเวณที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและพื้นผิวที่พ่นสี ให้เช็ดออกในทันที

  • ปราศจากเรซินและกรด

  • ปราศจากซิลิโคน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์