เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
น้ำยาขจัดสนิม Rost Off Crafty
น้ำยาขจัดสนิมแบบสังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูง และย่อยสลายทางชีวภาพได้ พร้อมการขึ้นทะเบียนใช้กับอาหาร (NSF - H2)
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
มีน้ำมันสังเคราะห์
- ให้ผลการแทรกซึมและหล่อลื่นดีเยี่ยม
- ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
ประสิทธิภาพการแทรกซึมขั้นสูง
- คุณสมบัติการแทรกซึมที่ดีเยี่ยมทำให้มั่นใจในการเจาะเข้าสู่สนิมและการกร่อนได้อย่างรวดเร็ว
- ประสิทธิภาพสูงสุดเกิดขึ้นในเวลาสั้นๆ หลังจากการสเปรย์
ขึ้นทะเบียน NSF H2
- เหมาะสำหรับการใช้ในพื้นที่ที่มีการแปรรูปหรือจัดเก็บอาหาร
- อย่างไรก็ตาม ต้องป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับอาหารโดยตรง
สามารถเข้ากันได้กับวัสดุต่างๆ อย่างดีเยี่ยม
แตกต่างจากน้ำยากำจัดสนิมแบบดั้งเดิมทั่วไป เพราะไม่เป็นอันตรายต่อยางหรือพลาสติก
มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมในการป้องกันการผุกร่อนจากสารเติมแต่งเพื่อป้องกันสนิม
ปราศจากเรซินและกรด
ปราศจากซิลิโคน
NSF = องค์กรที่ได้รับการยอมรับทางสากลในด้านกำกับดูแลและออกกฎระเบียบควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับการคลายสกรูและข้อต่อที่เป็นสนิมมากและถูกออกซิไดซ์บนเครื่องจักร สายการผลิต และอุปกรณ์โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
สเปรย์น้ำยาบนชิ้นส่วนแล้วปล่อยให้ออกฤทธิ์สักครู่ หากสนิมออกยาก ให้ลงน้ำยาซ้ำแล้วเพิ่มเวลารอ หากจำเป็น
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!