เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
คีมคอม้าพรีเมียม REDSTRIPE
คีมคอม้าที่แคลมป์ยึดด้วยตัวเองมาพร้อมการปรับด้วยปุ่มกดเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย ยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้นสำหรับรูปทรงที่หลากหลาย และทนทานยิ่งขึ้นสำหรับงานหนัก
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
มาตรฐาน: DIN ISO 8976
เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม
โลหะผสมโครเมียม-วานาเดียม (โลหะผสมตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป) เพิ่มความต้านทานสนิมและเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานในการใช้งานหนัก
ชุบแข็งด้วยน้ำมันหลายขั้น
เพื่อความทนทานยิ่งขึ้น
ออกแบบมาพร้อมบากเดือยเหลี่ยม
ให้แรงจับยึดที่มั่นคง
แคลมป์ยึดได้ไม่เลื่อนหลุด
ปากจับออกแบบให้เป็นร่องหยัก: แน่นกระชับและทนทาน
ปุ่มกดล็อก
ปุ่มบานพับระบบสปริงจะล็อกเข้าที่อย่างมั่นคงโดยไม่ปรับตำแหน่งไปเอง
ปรับได้ 19 ตำแหน่ง
หนีบได้อย่างแม่นยำสูงเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นที่มักปรับได้ 7 หรือ 9 ตำแหน่ง
ปากจับอเนกประสงค์
ใช้ได้กับหลากหลายรูปทรง เหมาะกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลายยิ่งขึ้น
ด้ามจับแบบ 2 ส่วนประกอบ (2K) ทนสารเคมี
ด้ามจับนุ่มใช้วัสดุโพลีโพรพิลีน (PP) ผสมยางเทอร์โมพลาสติก (TPR) จึงยึดเกาะดีเยี่ยมแม้มือจะเปื้อนจาระบี
• หลีกเลี่ยงการทำความสะอาดสายไฟด้วยตัวทำละลายหรือสารเคมีที่สร้างความเสียหายให้วัสดุ
• ห้ามซ่อมแซมสายไฟที่เสียหายด้วยเทปพันสายไฟเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
• ห้ามใช้คีมที่มีด้ามจับเสียหาย ให้เปลี่ยนคีมใหม่
• เครื่องมือกับสายไฟไร้ฉนวน
• ห้ามใช้คีมในการทุบแทนค้อนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดระยะห่างระหว่างชิ้นส่วนต่างๆ และป้องกันไม่ให้ปากจับบิดเบี้ยว
• อย่าใช้เพื่อขันหรือคลายน็อตหรือสกรู เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับน็อตหรือสกรู
• ห้ามใช้คีมนี้ในงานเชื่อมต่อปลั๊กไฟที่ยังมีไฟฟ้า
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!