คีมคอม้าพรีเมียม REDSTRIPE

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

คีมคอม้าพรีเมียม REDSTRIPE

คีมคอม้าที่แคลมป์ยึดด้วยตัวเองมาพร้อมการปรับด้วยปุ่มกดเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย ยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้นสำหรับรูปทรงที่หลากหลาย และทนทานยิ่งขึ้นสำหรับงานหนัก

อ่านคำอธิบายสินค้า

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

มาตรฐาน: DIN ISO 8976



เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม


โลหะผสมโครเมียม-วานาเดียม (โลหะผสมตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป) เพิ่มความต้านทานสนิมและเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานในการใช้งานหนัก



ชุบแข็งด้วยน้ำมันหลายขั้น


เพื่อความทนทานยิ่งขึ้น



ออกแบบมาพร้อมบากเดือยเหลี่ยม


ให้แรงจับยึดที่มั่นคง



แคลมป์ยึดได้ไม่เลื่อนหลุด


ปากจับออกแบบให้เป็นร่องหยัก: แน่นกระชับและทนทาน



ปุ่มกดล็อก


ปุ่มบานพับระบบสปริงจะล็อกเข้าที่อย่างมั่นคงโดยไม่ปรับตำแหน่งไปเอง



ปรับได้ 19 ตำแหน่ง


หนีบได้อย่างแม่นยำสูงเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นที่มักปรับได้ 7 หรือ 9 ตำแหน่ง



ปากจับอเนกประสงค์


ใช้ได้กับหลากหลายรูปทรง เหมาะกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลายยิ่งขึ้น



ด้ามจับแบบ 2 ส่วนประกอบ (2K) ทนสารเคมี


ด้ามจับนุ่มใช้วัสดุโพลีโพรพิลีน (PP) ผสมยางเทอร์โมพลาสติก (TPR) จึงยึดเกาะดีเยี่ยมแม้มือจะเปื้อนจาระบี

ข้อสังเกต• ควรสวมแว่นตานิรภัยทุกครั้งเมื่อใช้คีมตัด
• หลีกเลี่ยงการทำความสะอาดสายไฟด้วยตัวทำละลายหรือสารเคมีที่สร้างความเสียหายให้วัสดุ
• ห้ามซ่อมแซมสายไฟที่เสียหายด้วยเทปพันสายไฟเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
• ห้ามใช้คีมที่มีด้ามจับเสียหาย ให้เปลี่ยนคีมใหม่
• เครื่องมือกับสายไฟไร้ฉนวน
• ห้ามใช้คีมในการทุบแทนค้อนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดระยะห่างระหว่างชิ้นส่วนต่างๆ และป้องกันไม่ให้ปากจับบิดเบี้ยว
• อย่าใช้เพื่อขันหรือคลายน็อตหรือสกรู เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับน็อตหรือสกรู
• ห้ามใช้คีมนี้ในงานเชื่อมต่อปลั๊กไฟที่ยังมีไฟฟ้า