เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
คีมอเนกประสงค์เกรดพรีเมียม REDSTRIPE
ใช้สำหรับยึด จับ บีบกด ดัด บิด ดึง และตัดวัสดุหลากหลายชนิด เช่น ลวดโลหะ สกรูที่เสียหาย ตะปู ลวดเย็บ เคเบิ้ลไทร์ ฯลฯ
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
มาตรฐาน: DIN ISO 5749
เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม
โลหะผสมโครเมียม-วานาเดียม (โลหะผสมตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป) เพิ่มความต้านทานสนิมและเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานในการใช้งานหนัก
ชุบนิกเกิลมุก 2 ชั้น
ทนทานต่อการกัดกร่อนและการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
ความแข็งของใบตัด 58-62 HRC ทำมุม 60 องศา
ให้รอยตัดที่เรียบเนียนเป็นที่น่าพอใจโดยไม่ต้องใช้แรงมาก
รูปทรงตัดขวางและคมตัดที่จัดแนวระหว่างใบมีดกับใบมีด
ช่วยให้ตัดวัสดุเนื้ออ่อนและแข็งได้อย่างง่ายดายและเรียบเนียน
อายุการใช้งานยาวนาน
ใช้ตัดได้ถึง 5.000 ครั้ง
ด้ามจับแบบ 2 ส่วนประกอบ (2K) ทนสารเคมี
ด้ามจับนุ่มใช้วัสดุโพลีโพรพิลีน (PP) ผสมยางเทอร์โมพลาสติก (TPR) จึงยึดเกาะดีเยี่ยมแม้มือจะเปื้อนจาระบี
• หลีกเลี่ยงการทำความสะอาดสายไฟด้วยตัวทำละลายหรือสารเคมีที่สร้างความเสียหายให้วัสดุ
• ห้ามซ่อมแซมสายไฟที่เสียหายด้วยเทปพันสายไฟเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
• ห้ามใช้คีมที่มีด้ามจับเสียหาย ให้เปลี่ยนคีมใหม่
• เครื่องมือกับสายไฟไร้ฉนวน
• ห้ามใช้คีมในการทุบแทนค้อนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดระยะห่างระหว่างชิ้นส่วนต่างๆ และป้องกันไม่ให้ปากจับบิดเบี้ยว
• อย่าใช้เพื่อขันหรือคลายน็อตหรือสกรู เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับน็อตหรือสกรู
• ห้ามใช้คีมนี้ในงานเชื่อมต่อปลั๊กไฟที่ยังมีไฟฟ้า
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!