เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
คีมปากจิ้งจอกเกรดพรีเมียม REDSTRIPE
คีมปากแหลมถูกออกแบบให้มีหัวเรียวยาว เพื่อให้ใช้งานได้ในพื้นที่เข้าถึงยาก เหมาะสำหรับจับ ยึด บีบ ดัด บิด ดึง และตัดวัสดุต่างๆ เช่น แผ่นโลหะ ลวดโลหะ สกรูที่เสียหาย ตะปู ลวดเย็บ เคเบิลไทร์ เป็นต้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
มาตรฐาน: DIN ISO 5749
เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม
โลหะผสมโครม-วานาเดียม (การผสมระหว่างโลหะสองชนิดหรือมากกว่า) ช่วยเพิ่มความทนทานต่อการเกิดสนิม และเสริมความแข็งแรง รวมถึงความแข็งแกร่งให้กับเครื่องมือ ทำให้สามารถใช้งานหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เคลือบนิกเกิลไข่มุกแบบสองชั้น
ทนทานต่อการกัดกร่อนและการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
ความแข็งของใบตัด 58-62 HRC พร้อมทำมุม 60 องศา
ให้การตัดที่เรียบเนียนและคมกริบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แรงน้อยที่สุด
รูปทรงคมตัดแบบไขว้ และขอบตัดที่ประกบกันแบบใบมีดชนใบมีด
ช่วยให้ตัดวัสดุเนื้ออ่อนและแข็งได้อย่างง่ายดายและเรียบเนียน
อายุการใช้งานยาวนาน
อายุการใช้งานในการตัดสูงสุด 5,000 ครั้ง
ปากจับมีความแม่นยำและจัดวางตรงกัน
จับยึดได้แม้กระทั่งแผ่นกระดาษ
ด้ามจับแบบ 2 ส่วนประกอบ (2K) ทนสารเคมี
ด้ามจับผสมพิเศษระหว่างโพลีโพรพิลีน (PP) และยางเทอร์โมพลาสติก (TPR) ให้สัมผัสนุ่มกระชับ จับถนัดมือ แม้มือเปื้อนน้ำมัน
รายละเอียดการออกแบบ:
- 5772 001 306 / 5772 001 308 - ปากแบน
- 5772 001 316 / 5772 001 318 - ปากงอ
• หลีกเลี่ยงการทำความสะอาดสายไฟด้วยตัวทำละลายหรือสารเคมีที่สร้างความเสียหายให้วัสดุ
ห้ามซ่อมแซมสายไฟที่เสียหายด้วยเทปพันสายไฟ เพราะอาจเสี่ยงต่ออุบัติเหตุได้
ห้ามใช้คีมที่มีด้ามจับชำรุด ควรเปลี่ยนใหม่เพื่อความปลอดภัย
• เครื่องมือที่ไม่มีฉนวนหุ้มสายไฟ
• ห้ามใช้คีมแทนค้อนในการตอกหรือกระแทก เพราะอาจทำให้เกิดช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนและทำให้ขากรรไกรของคีมผิดแนว
• ห้ามใช้คีมขันหรือคลายน็อตและสกรู เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นงาน
• ห้ามใช้คีมนี้ในงานเชื่อมต่อปลั๊กไฟที่ยังมีไฟฟ้า
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!