ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

สเปรย์ดับกลิ่น Quick Fresh Turbo
สเปรย์ดับกลิ่น Quick Fresh Turbo - 1
สเปรย์ดับกลิ่น Quick Fresh Turbo - 2
สเปรย์ดับกลิ่น Quick Fresh Turbo - 3
สเปรย์ดับกลิ่น Quick Fresh Turbo - 4

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

สเปรย์ดับกลิ่น Quick Fresh Turbo

สำหรับควบคุมกลิ่นในห้องโดยสารอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

  • การใช้งานแบบครั้งเดียว

  • อุปกรณ์ที่สามารถชาร์จน้ำยาได้ – หนึ่งกระป๋องสำหรับการใช้งานหนึ่งครั้ง
ข้อสังเกต
  • ต้องปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดระหว่างการใช้งาน

  • หลีกเลี่ยงแหล่งประกายไฟ

  • ให้ระบายอากาศออกจากพื้นที่เป็นเวลาหลายนาทีหลังใช้งาน

  • ห้ามสูบบุหรี่ภายในพื้นที่ทันทีหลังการใช้งาน

  • ใช้เพียงกระป๋องเดียวต่อการใช้งานแต่ละครั้ง

  • จำเป็นต้องทำการทดสอบเบื้องต้นก่อนใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของพื้นผิวที่บอบบาง
ขอบเขตการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์