ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

สารฆ่าเชื้อสำหรับระบบปรับอากาศ Quick Fresh Active

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

สารฆ่าเชื้อสำหรับระบบปรับอากาศ Quick Fresh Active

สำหรับขจัดกลิ่นเหม็นและแบคทีเรียภายในห้องโดยสารและระบบปรับอากาศของรถยนต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

อัตราลดราคา
หน่วยบรรจุ
สามารถขอราคาได้
เลือกตัวเลือก

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

  • น้ำยาทำความสะอาดระบบปรับอากาศนี้สามารถขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากแบคทีเรียในท่ออากาศของระบบปรับอากาศและชิ้นส่วนภายในรถยนต์

  • ซิลเวอร์ไอออนต้านแบคทีเรียป้องกันการเกิดกลิ่นเพิ่มเติม อีกทั้งยังออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย


ใช้งานง่าย


  • ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อด้วยซิลเวอร์ไอออนต้านแบคทีเรีย

  • กลิ่นหอมสดชื่นยาวนาน

  • ไม่ต้องออกแรงถอดประกอบระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสาร

  • ไม่จำเป็นต้องดูคู่มือเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนการทำงานเฉพาะ

  • การยืนยันประสิทธิภาพที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานอิสระ

  • ใช้งานง่าย
ข้อสังเกต

ห้ามให้ผู้ใดอยู่ในรถยนต์ขณะใช้งาน


ต้องปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดระหว่างการใช้งาน หลีกเลี่ยงแหล่งประกายไฟ ระบายอากาศออกจากรถเป็นเวลาหลายนาทีหลังใช้งาน ห้ามสูบบุหรี่ภายในรถทันทีหลังการใช้งาน ใช้เพียงกระป๋องเดียวต่อการใช้งานแต่ละครั้ง จำเป็นต้องทำการทดสอบเบื้องต้นก่อนใช้งาน โดยเฉพาะบนพื้นผิวที่บอบบาง


จำเป็นต้องทำการทดสอบเบื้องต้นก่อนใช้งาน โดยเฉพาะบนพื้นผิวที่บอบบาง โปรดระมัดระวังขณะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมี อ่านฉลากและข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งานเสมอ

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์