ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

สีสเปรย์ Quattro
สีสเปรย์ Quattro - 1
สีสเปรย์ Quattro - 2
สีสเปรย์ Quattro - 3
สีสเปรย์ Quattro - 4

รูปภาพเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

สีสเปรย์ Quattro

สีสเปรย์เคลือบหนาผิวมันเงาแบบอเนกประสงค์ที่มีการครอบคลุมและคุณสมบัติป้องกันสนิมที่ดีเยี่ยม

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

น้ำยาเคลือบป้องกันการกัดกร่อน


  • น้ำยาเคลือบนี้ใช้งานง่ายและไม่ไหลหยด จึงทนต่อการผุกร่อนและรังสี UV ได้ถึง 100% (หลังทดสอบด้วยการพ่นเกลือเป็นเวลาอย่างต่ำ 500 ชั่วโมง ปรากฏว่าไม่พบสนิมบนพื้นผิว)

  • สามารถใช้บนคราบสนิมได้
  • ไม่จำเป็นต้องทาสีรองพื้น


สีรองพื้น


การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับแทบทุกพื้นผิว สามารถทาด้วยสีแทบทั้งหมดที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด



สี


  • ครอบคลุมมาก ใช้ง่าย

  • แห้งเร็วมาก

  • ความยืดหยุ่นสูง

  • ความทนทานต่อการกระเทือนและการกระแทกสูง

  • ครอบคลุมถึงขอบได้ดี


มาพร้อมหัวฉีดที่ฉีดแบบพัด


การฉีดสเปรย์แบบมีมาตรวัด ไม่ล้า และละอองน้อยผ่านทางวาล์วแบบพิเศษ



มีจำหน่ายในเฉดสี RAL ตามที่ลูกค้ากำหนดและสีพิเศษต่างๆ

ข้อสังเกต

และยังมีจำหน่ายในสี RAL และสีพิเศษตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า สามารถเทียบสีพื้นใหม่ได้ตามความต้องการ สิ่งสำคัญ! ระบุข้อมูลสีให้ถูกต้องเช่น หมายเลข RAL, หมายเลขสีต้นฉบับ, หมายเลขผู้ผลิตสี, ข้อความเฉพาะเป็นรายการ สามารถเทียบสีพิเศษที่ลูกค้าระบุใหม่ได้ด้วยตัวอย่างสี เราไม่สามารถประมวลคำสั่งซื้อของคุณได้หากไม่มีข้อมูลนี้

ขอบเขตการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์