รูปภาพเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ประแจปอนด์หัวแบบ Push-Through 3/8 นิ้ว
ประแจปอนด์กรอกแกรกหัวสี่เหลี่ยมแบบ Push-Through 3/8 นิ้ว
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ความแม่นยำในการทริกเกอร์มีความคลาดเคลื่อน +/- 3% จากค่าสเกลที่ตั้งไว้
- ด้ามจับสองส่วนประกอบกันลื่น
- สเกลคู่ขนาดใหญ่อ่านง่ายในหน่วยนิวตันเมตรและปอนด์ฟุต
- สามารถปรับแรงบิดได้อย่างง่ายดายและแม่นยำโดยการหมุนด้ามจับ
- ไม่จำเป็นต้องคลายประแจปอนด์หลังจากใช้งาน กล่าวคือไม่จำเป็นต้องรีเซ็ตประแจปอนด์ให้อยู่ในค่าสเกลต่ำสุด
- สามารถล็อกการตั้งค่าได้อย่างมั่นคงและปลดล็อกได้ง่ายโดยใช้ลูกบิดล็อก
- การทริกเกอร์แรงบิดมีเสียงและสัมผัสได้ชัดเจนเพื่อการขันน็อตที่แม่นยำ
- เครื่องมือด้ามขันกรอกแกรกคุณภาพสูงสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด
- มีใบรับรองความสอดคล้องและหมายเลขซีเรียล
- บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน แข็งแรง ทนต่อความชื้นและน้ำมัน ผลิตจาก PCR (พลาสติกรีไซเคิลจากขยะในครัวเรือน) 100% สามารถรีไซเคิลได้ 100%
- ประแจปอนด์เป็นเครื่องมือวัดความเที่ยงตรงที่ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอด้วยอุปกรณ์การวัดที่เหมาะสมและปรับแก้หากจำเป็น
- เราขอแนะนำให้ทำการสอบเทียบรายปีผ่านบริการซ่อมแซมของ Würth (Master Service) หลังจากใช้งานผ่านไป 12 เดือนหรือขันน็อต 5,000 ครั้ง ช่วงเวลาการบำรุงรักษาจะเริ่มนับตั้งแต่การใช้ประแจปอนด์ครั้งแรก
การใช้งานได้หลากหลายสำหรับการขันสกรูและน็อตที่ควบคุมแรงบิด เช่น สำหรับงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาจักรยานและรถยนต์หรือสำหรับอุตสาหกรรมและการค้าหรือเทคโนโลยีการยึดพุก
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!