เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ประแจปอนด์หัวแบบ Push-Through 1/2 นิ้ว
ประแจปอนด์หัวกรอกแกรกสี่เหลี่ยมแบบ Push-Through 1/2 นิ้ว
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
งานที่แม่นยำ
- คลัตช์จำกัดการเคลื่อนที่อย่างแม่นยำสูง ± 3% ซึ่งสูงยิงกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน จะช่วยให้สามารถขันแน่นได้อย่างแม่นยำ
- เสียงบ่งชี้ที่ชัดเจนและรับรู้ได้เมื่อถึงค่าแรงบิดเพื่อให้ควบคุมการขันได้มากขึ้น
- สเกลคู่ขนาดใหญ่ที่อ่านง่ายในหน่วย Nm และ in-lb
- ปรับแรงบิดได้ง่ายและแม่นยำโดยการหมุนปลายด้ามจับ
- ลูกบิดล็อกสำหรับล็อกค่าและปลดล็อกค่าที่ตั้งไว้
- เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 6789-1 สำหรับเครื่องมือขันสกรูแบบใช้มือบิด
ใช้งานง่าย
- มีขนาดกะทัดรัดด้วยความสูงของหัวด้ามขันกรอกแกรกเพียง 24 มม. ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานในพื้นที่แคบ
- ไม่จำเป็นต้องคลายประแจปอนด์หลังจากใช้งาน กล่าวคือไม่จำเป็นต้องรีเซ็ตประแจปอนด์ให้อยู่ในค่าสเกลต่ำสุด
- ด้ามจับ 2 ส่วนประกอบตามหลักสรีรศาสตร์และกันลื่นเพื่อการทำงานที่สะดวกสบายและการส่งแรงที่เหมาะสมที่สุด
- ใช้งานง่ายด้วยข้อต่อสี่เหลี่ยมแบบดันเข้าที่ช่วยให้เปลี่ยนลูกบ๊อกซ์ได้อย่างรวดเร็ว
- เหมาะสำหรับการขันตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา เพื่อความแม่นยำในการขันเกลียวขวาและเกลียวซ้าย
- บรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง ทนต่อการสึกหรอ ทนความชื้นและน้ำมัน ผลิตจาก PCR (พลาสติกรีไซเคิลหลังผู้บริโภค) 100%
- มีใบรับรองความสอดคล้องและหมายเลขซีเรียล
- เครื่องมือวัดความเที่ยงตรงเช่นประแจปอนด์จะต้องได้รับการตรวจสอบเป็นประจำด้วยอุปกรณ์การวัดที่เหมาะสมและปรับใหม่หากจำเป็น
- เราแนะนำให้ทำการปรับเทียบทุก 12 เดือนหรือหลังจากการขัน 5,000 ครั้ง นับจากการใช้งานประแจปอนด์ครั้งแรก
สามารถนำเครื่องมือนี้ไปใช้งานได้อย่างหลากหลายในการขันน็อตและสลักเกลียวให้แน่นอย่างแม่นยำตามแรงบิดที่กำหนด
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!