เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ผ้าไมโครแอกทีฟ Pro-Duo
ผ้าไมโครไฟเบอร์ที่มีสองด้านสำหรับการใช้งานอเนกประสงค์ที่ดีเยี่ยม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ







ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ไม่เป็นวง
- ไม่ทำให้สีเป็นรอย
- ใช้เคลือบเงาความเงางามสูงได้ดีที่สุด
สิ่งสกปรกที่ติดแน่น
- ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุด
- ขจัดคราบจาระบี
ดูแลรักษาได้ง่าย
ล้างด้วยน้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 60°C ได้ (แต่ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มทำความสะอาดผ้า)
ใช้ได้ทั้งเช็ดแห้ง เช็ดหมาด เช็ดเปียก
อเนกประสงค์
เป็นขุยน้อย
ล้างด้วยน้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 60°C ได้ แต่ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มทำความสะอาดผ้า
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าอเนกประสงค์แบบสองด้านมีเนื้อผ้าสองด้านเพื่อรองรับการใช้งานให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้:
ด้านที่มีเส้นใยยาวจะดีสำหรับจับอนุภาคเล็กๆ เช่น คราบขัดและสิ่งสกปรกดังเช่น ฝุ่น เป็นต้น ผ้าด้านนี้ยังอ่อนโยนต่อสีโดยเฉพาะเพราะสามารถจับอนุภาคฝุ่นที่อยู่ลึกลงไปได้ จึงช่วยลดความเสี่ยงจากการขูดขีดระดับไมโคร
ด้านที่มีเส้นใยยาวยังเหมาะสำหรับพื้นที่ห้องโดยสาร เพราะว่าสามารถเข้าถึงส่วนควบคุมการปฏิบัติการเช่น บนอุปกรณ์นำทางหรือพัดลมโดยที่ไม่ทิ้งคราบฝุ่นไว้บนปุ่ม
ผ้าด้านเรียบเหมาะสำหรับเช็ดพื้นผิว คุณสามารถใช้ผ้าในการตรวจสอบพื้นผิวสีแล้วจึงเช็ดสีออกเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทำให้มีความเงางามสูง ยิ่งไปกว่านั้นด้านนี้ยังเหมาะสำหรับงานทำความสะอาดภายในทั่วไป: คุณสามารถใช้ผ้าเช็ดที่แผงเครื่องมือหรือแผ่นคลุมที่นั่งได้ ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดในการขจัดสิ่งสกปรกออกจากแผ่นคลุมที่นั่ง (ผ้าหรือหนัง)
สามารถใช้ผ้าไมโครแอกทีฟ Pro Duo ในการเช็ดแห้ง เช็ดเปียก และเช็ดหมาดได้ ดังนั้นจึงสามารถใช้ผ้าสำหรับทำความสะอาดพลาสติก ขัดเงา ทำความสะอาดขอบล้อ หรือเช็ดทำความสะอาดห้องโดยสารได้ ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถทำความสะอาดและขัดเงาผิวสีด้วยผ้าโดยไม่ทำให้เกิดฮอโลแกรม
เมื่อแห้ง ผ้าจะดูดฝุ่นและคราบขัดเหมือนแม่เหล็กด้วยไฟฟ้าสถิตของผ้า สามารถขจัดเศษวัสดุหยาบและจาระบีได้โดยทำให้ผ้าชื้นก่อนใช้
เพียงผึ่งให้แห้งหลังใช้
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!