เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
น้ำมันคอมเพรสเซอร์หลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pro
น้ำมันสังเคราะห์แท้คุณภาพสูงที่มีสารเติมแต่งซึ่งผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับใช้ในเทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เข้ากันได้กับน้ำยาทำความเย็นรุ่นต่อไปนี้: R 23, R 125, R 134a, R1234yf, R 227, R 413a, R 407c, R 410a, R 404a, R 507, R 744
สามารถผสมกับน้ำมัน PAG และน้ำมันเอสเทอร์ได้
น้ำมันเดียวสำหรับทุกการใช้งาน
ผลลัพธ์การหล่อลื่นที่ดีเยี่ยม
- อายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ยาวนานขึ้น
- แรงดันน้ำยาทำความเย็นระดับสูงในคอมเพรสเซอร์
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์จากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง บริการนี้จะไม่รับผิดชอบใดๆ เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่เรามอบให้อยู่ในขอบเขตการบริการที่ได้ตกลงในสัญญา หรือผู้ให้คำปรึกษาได้ดำเนินการอย่างรอบคอบ ตราบเท่าที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเราได้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นผู้บริการให้คำปรึกษา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพคงที่ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับการบำรุงรักษาอเนกประสงค์และการหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศรถยนต์ในวงจรน้ำยาทำความเย็น
เติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์ตามปริมาณที่ผู้ผลิตรถยนต์แนะนำ โดยน้ำมันจะไหลไปตามวงจรเครื่องปรับอากาศผ่านอุปกรณ์ให้บริการเครื่องปรับอากาศ
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!