เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
เทปกาวย่น Precision
เทปกระดาษพิเศษสำหรับข้อกำหนดการใช้งานสูงสุดในการปิดทับชิ้นงานในภาคส่วนการพ่นสี ยานยนต์ และโลหะ
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
อ่อนโยนต่อพื้นผิว
- กระดาษวาชิคุณภาพสูงที่บางและอ่อนนุ่มช่วยให้ติดยึดได้แน่น
- ขอบสีที่คม ชัด และเรียบเป็นพิเศษ โดยไม่มีสีย้อย
- กาวอะคริเลตพิเศษช่วยให้ติดแน่นแม้บนพื้นผิวที่ละเอียดอ่อน
- สามารถลอกออกได้โดยไม่มีคราบตกค้าง
ใช้งานได้หลากหลาย
- เทปกาวทนทานต่อรังสียูวีได้นานถึง 4 เดือน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- งานพ่นสีที่ต้องใช้การอบแห้งด้วยเตาอบนั้นไม่เป็นปัญหาเพราะเทปสามารถทนความร้อนได้ถึง +100 °C
- ดึงเทปออกเมื่อสีแห้งแล้วเท่านั้น
- ใช้ความระมัดระวังกับสีที่มีสังกะสีหรือสังกะสีออกไซด์เนื่องจากอาจมีคราบตกค้างเหลืออยู่
- บนพื้นผิวที่สำคัญ เช่น ไม้ปาร์เก้ ลามิเนต เสื่อน้ำมันหรือพื้นผิวอื่นๆ ที่จะลอกออกในภายหลัง อาจมีเศษกาวหลงเหลืออยู่หรือพื้นผิวหลุดลอกได้
- เมื่อยาแนวกระเบื้อง จะต้องดึงเทปออกก่อนที่ยาแนวจะแห้ง ไม่เช่นนั้นจะดึงเทปออกได้ยาก
- ไม่เหมาะสำหรับใช้กับคาร์บอน สังกะสี ตะกั่ว (รวมถึงสีที่มีสารตะกั่วด้วย) ทองแดง โลหะอะโนไดซ์ หินธรรมชาติ (หินอ่อน ฯลฯ) หรือ PVC ที่เก่าหรือกรอบ
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- สำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- เหมาะสำหรับประเภทสีน้ำและสีผสมตัวทำละลาย
- ยังสามารถใช้กับพื้นผิวที่ละเอียดอ่อน ในภาคการก่อสร้างและยานยนต์ เช่น บนพรม เฟอร์นิเจอร์และขอบโครเมียม
- สำหรับการปิดทับชิ้นงานระหว่างการพ่นสี โดยเฉพาะบนพื้นผิวที่ละเอียดอ่อน
- เหมาะสำหรับการปิดทับในงานเคลือบ
- สำหรับการยึดปิดกระดาษและฟิลม์
- สำหรับการปิดทับชิ้นงานระหว่างการพ่นสีในภาคยานยนต์และโลหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับพื้นผิวที่ละเอียดอ่อน การทำสีหลายชั้น หรือสำหรับตลาดหลังการขายยานยนต์
- และยังเหมาะสำหรับการอบแห้งด้วยเตาอบ
พื้นผิวที่ติดเทปกาวจะต้องแห้ง และปราศจากฝุ่น น้ำมัน ตัวทำละลาย หรือสารเคมีอื่นๆ
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!