เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ปราศจากตัวทำละลาย
- สีย้อมพลาสติกใช้อิมัลชันคุณภาพสูง
- ฟื้นคืนพลาสติกสีซีดจางให้ดูเหมือนใหม่
- ใช้งานง่าย
- ห้ามใช้หรือเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า +7 °C
ในขณะทา สีย้อมพลาสติกจะไวต่อความชื้น ดังนั้น อย่าใช้ขณะเปียกฝนหรืออย่าให้สัมผัสกับน้ำหลังจากการทาแล้วไม่นาน
ห้ามไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
สีย้อมพลาสติก Plast-PT ต้องไม่ผสมกับสีของบริษัทอื่น เนื่องจากอาจไม่สามารถรักษาคุณสมบัติเฉพาะได้อีกต่อไป
เป็นอันตรายต่อสุขภาพหากกลืนกิน เก็บให้พ้นมือเด็ก
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
กันชน, หลังคาหนังสังเคราะห์, หลังคาพับ (รวมถึงผ้า), พลาสติกบุภายใน, ชิ้นส่วนยาง, ท่อน้ำ, แผงบันได ฯลฯ
เขย่าก่อนใช้งาน ชุบฟองน้ำในน้ำให้หมาดๆ และทำความสะอาดพลาสติกที่จะทาน้ำยา โดยขัดด้วยด้านที่ขรุขระของฟองน้ำ บีบฟองน้ำให้น้ำออกมาเล็กน้อย หยดสีย้อมพลาสติกลงที่ด้านละเอียดของฟองน้ำและนำมาถูที่ชิ้นส่วนพลาสติกที่กำลังทำการบำรุงรักษาให้ทั่ว ขจัดสีที่ไม่ต้องการออกจากแนวขอบและพื้นผิวเคลือบเงาหลังจากการใช้งาน สีย้อมพลาสติกที่แห้งแล้วสามารถทำให้หลุดลอกได้อีกครั้งด้วยสีย้อมพลาสติกแบบเปียกชื้น
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!