เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
สเปรย์ป้องกันสะเก็ดงานเชื่อม Perfect
สเปรย์ป้องกันสะเก็ดงานเชื่อมแบบชีวภาพสำหรับวัสดุอะลูมิเนียม เหล็กกล้าโครงสร้าง โลหะหนักที่ไม่ใช่เหล็ก สแตนเลส และหัวเชื่อม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ป้องกันการไหม้ติดของสะเก็ดงานเชื่อมบนวัสดุสแตนเลส เหล็ก และโลหะอื่น และบนหัวเชื่อม
ช่วยให้การเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุด ป้องกันจุดเริ่มต้นของการกัดกร่อน
ไม่ไหลทิ้ง
ปฏิกิริยาทิโซทรอปิกยังจะช่วยให้สารออกฤทธิ์ยึดเกาะกับพื้นผิวแนวตั้งโดยไม่ไหลออกหรือกลายเป็นหยด
ไม่มีอันตรายเมื่อทำการชุบสังกะสีหรือทาสีในขั้นตอนต่อมา
- ไม่มีรอยแตกของผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ขั้นตอนหยุดชะงักเนื่องจากมีสารชีวภาพปริมาณน้อย
ช่วยให้สามารถขจัดขี้เชื่อมออกได้โดยง่าย
- ทำให้สามารถชุบสังกะสีหรือทาสีได้ง่ายในขั้นตอนต่อมา
ช่วยในการทำให้เย็น
ผลจากความเย็นจะช่วยลดการเปลี่ยนสีเมื่อทำการเชื่อมสแตนเลส
ปราศจากซิลิโคน
จะไม่ส่งผลเสียต่อการดำเนินการในขั้นตอนต่อมา เช่น การทาสี
ป้องกันการกัดกร่อน
แผ่นฟิลม์บางๆ ยังจะช่วยป้องกันการกัดกร่อนแบบชั่วคราวอีกด้วย
ปราศจากตัวทำละลาย
ปราศจาก CHC และตัวทำละลายอื่นๆ
อย่าให้กระป๋องสัมผัสความเย็นและสะเก็ดไฟจากการเชื่อม เมื่อทำการสเปรย์บนชิ้นส่วนที่กลวงและในพื้นที่แคบ ให้เริ่มทำการเชื่อมหลังจากทำให้มีอากาศถ่ายเทดีแล้วเท่านั้น ก่อนชุบสังกะสี ให้ทำความสะอาดชิ้นงานอย่างทั่วถึงด้วยการฉีดน้ำร้อนแรงดันสูง หรือตัวทำละลายที่มีน้ำยาล้างไขมัน
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำจากประสบการณ์ของเราเท่านั้น ต้องทดสอบในเบื้องต้นก่อน
สเปรย์ป้องกันสะเก็ดงานเชื่อม Perfect เป็นสเปรย์แบบชีวภาพสำหรับป้องกันสะเก็ดงานเชื่อมในวัสดุอะลูมิเนียม โลหะหนักที่ไม่ใช่เหล็ก เหล็กกล้าโครงสร้าง หัวเชื่อม และสแตนเลส
เขย่าก่อนใช้งาน ฉีดพ่นอย่างระมัดระวัง สม่ำเสมอและบางๆ จากระยะห่างประมาณ 30 ซม.
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!