เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
สเปรย์ทองเหลือง Perfect
ให้การปกป้องระยะยาวและความสวยงามของพื้นผิวโลหะได้ดีเยี่ยม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ชั้นเคลือบมีความหนาสูงด้วยการพ่นเคลือบครั้งแรก
- ปลอดภัยสูงเนื่องจากสามารถป้องกันจากสภาพดินฟ้าอากาศได้ดีเยี่ยม
- ใช้เวลาน้อย เนื่องจากมีขั้นตอนการทำงานที่จำเป็นเพียงขั้นตอนเดียว
- ฉีดพ่นได้ครอบคลุมดีมาก
ใช้งานได้หลากหลายด้วยหัวสเปรย์ที่ปรับได้
หัวสเปรย์ที่ปรับได้สามารถใช้ได้ทั้งในพื้นที่ซ่อมแซมขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
ต้านทานต่อการไหลย้อยได้ดี
ทนทานต่อรอยขีดข่วนได้มาก
สามารถเชื่อมเป็นจุดได้
ไม่เหมาะเป็นสีรองพื้นสำหรับโพลิเมอร์ PU, MS หรือกาวปะเก็นแบบไฮบริด
อย่าเคลือบชิ้นส่วนพลาสติกที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น หมวกกันน็อค
อย่าพ่นบนพื้นผิวที่เคลือบด้วยแลคเกอร์เรซินสังเคราะห์ เพราะอาจนำไปสู่การหลุดลอกและการร่อนของสีเก่าได้
คำแนะนำการใช้งานข้างต้นเป็นคำแนะนำตามพื้นฐานของการทดสอบและประสบการณ์ของเรา เราแนะนำให้คุณทำการทดสอบด้วยตนเองก่อนใช้ เนื่องจากความหลากหลายของการใช้งาน สภาพการจัดเก็บ และกระบวนการทำงาน เราจึงไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์การใช้งาน เราปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฎหมายสำหรับคำแนะนำหรือข้อมูลทางเทคนิคใดๆ ที่สายด่วนลูกค้าฟรีของเราเป็นผู้จัดหาให้ เว้นแต่ว่าบริการให้คำปรึกษาและ/หรือข้อมูลทางเทคนิคดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการที่ตกลงกันไว้ในสัญญาของเรา หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าดำเนินการไปโดยจงใจหรือโดยเจตนา เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางเทคนิค
สำหรับการปรับปรุงพื้นผิวโลหะให้สวยงาม ซ่อมแซม และป้องกันไม่ให้เกิดการกัดกร่อนพื้นผิวโลหะ
ก่อนใช้งาน พื้นผิวต้องสะอาด แห้ง และไม่มีจาระบี ทำความสะอาดสนิมและสีเก่าที่หลุดลอกออก แล้วขัดด้วยกระดาษทรายและทำความสะอาด เขย่ากระป๋องแรงๆ อย่างน้อย 2 นาทีก่อนใช้
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!