เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ชั้นเคลือบมีความหนาสูงด้วยการพ่นเคลือบครั้งแรก
- ปลอดภัยสูงเนื่องจากสามารถป้องกันจากสภาพดินฟ้าอากาศได้ดีเยี่ยม
- ใช้เวลาน้อย เนื่องจากมีขั้นตอนการทำงานที่จำเป็นเพียงขั้นตอนเดียว
- ฉีดพ่นได้ครอบคลุมดีมาก
ใช้งานได้หลากหลายด้วยหัวสเปรย์ที่ปรับได้
หัวสเปรย์ที่ปรับได้ สามารถใช้ในการซ่อมแซมได้ทั้งในพื้นที่ขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
ต้านทานต่อการไหลย้อยได้ดี
ทนทานต่อรอยขีดข่วนได้มาก
ข้อมูลนี้สอดคล้องกับความรู้ที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราและการใช้งานที่เป็นไปได้ ข้อมูลนี้จึงไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการรับประกันคุณสมบัติบางอย่างของผลิตภัณฑ์หรือความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะ โปรดปฏิบัติตามคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์ ไม่เหมาะเป็นสีรองพื้นสำหรับโพลิเมอร์ PU, MS หรือกาวปะเก็นแบบไฮบริด
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สเปรย์ทองแดงมันเงาสำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคารได้ดีเยี่ยม ครอบคลุมเนื้อที่กว้าง และให้พื้นผิวมีความสวยงาม สำหรับการใช้งานอเนกประสงค์ ปรับความกว้างของลำสเปรย์ได้ด้วยหัวสเปรย์แบบปรับได้ สำหรับการปรับปรุงพื้นผิวโลหะให้สวยงาม ซ่อมแซม และป้องกันไม่ให้เกิดการกัดกร่อนพื้นผิวโลหะ
พื้นผิวเดิมต้องสะอาด แห้ง และปราศจากจาระบี ทำความสะอาดสนิมและสีเก่าที่หลุดลอกออก แล้วขัดด้วยกระดาษทรายและทำความสะอาด เขย่ากระป๋องแรงๆ อย่างน้อย 2 นาทีก่อนใช้
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!