เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
สเปรย์อะลูมิเนียม Perfect, สีด้าน
ให้การปกป้องระยะยาวและความสวยงามของพื้นผิวโลหะได้ดีเยี่ยม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ชั้นเคลือบมีความหนาสูงด้วยการพ่นเคลือบครั้งแรก
- ปลอดภัยสูงเนื่องจากสามารถป้องกันจากสภาพดินฟ้าอากาศได้ดีเยี่ยม
- ใช้เวลาน้อย เนื่องจากมีขั้นตอนการทำงานที่จำเป็นเพียงขั้นตอนเดียว
- ฉีดพ่นได้ครอบคลุมดีมาก
ใช้งานได้หลากหลายด้วยหัวสเปรย์ที่ปรับได้
หัวสเปรย์ที่ปรับได้สามารถใช้ได้ทั้งในพื้นที่ซ่อมแซมขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
ต้านทานต่อการไหลย้อยได้ดี
ทนทานต่อรอยขีดข่วนได้มาก
สามารถเชื่อมเป็นจุดได้
สเปรย์สังกะสี Perfect และสเปรย์สังกะสี Perfect สีอ่อนมีสังกะสีอยู่ ดังนั้นจึงให้การป้องกันการกัดกร่อนแบบแคโทดิกได้ดีที่สุด หากพื้นผิวมีความเสียหาย ตัวเคลือบสังกะสีจะไปแทนที่ความเสียหายนั้นด้วยตัวเอง (โลหะกันกร่อน) ดังนั้นจึงป้องกันไม่ให้โลหะเป็นสนิม หากพื้นผิวมีความเสียหาย โลหะจะไม่ได้รับการปกป้องอีกต่อไป
ไม่เหมาะเป็นฐานยึดเกาะสำหรับโพลิเมอร์ PU, MS และกาวปะเก็นแบบไฮบริด
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับการปรับปรุงพื้นผิวโลหะให้สวยงาม ซ่อมแซม และป้องกันไม่ให้เกิดการกัดกร่อนพื้นผิวโลหะ
ก่อนใช้งาน พื้นผิวต้องสะอาด แห้ง และไม่มีจาระบี ทำความสะอาดสนิมและสีเก่าที่หลุดลอกออก จากนั้นจึงขัดด้วยกระดาษทรายและทำความสะอาด เขย่ากระป๋องแรงๆ อย่างน้อย 2 นาทีก่อนใช้
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!