เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
สเปรย์สังกะสี Perfect
ให้การปกป้องระยะยาวที่ดีเยี่ยมและแสดงลักษณะพื้นผิวโลหะที่ดีที่สุด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
การพ่นเคลือบครั้งแรกสร้างชั้นเคลือบที่หนามาก
- มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากมีการป้องกันการผุกร่อนอย่างดีที่สุด
- ใช้เวลาน้อยที่สุด เพราะต้องดำเนินการเพียงครั้งเดียว
- การครอบคลุมที่ดี
ด้วยหัวสเปรย์แบบปรับได้ จึงสามารถใช้งานได้อเนกประสงค์
ด้วยหัวสเปรย์ที่ปรับเปลี่ยนได้ จึงสามารถซ่อมทั้งพื้นที่ขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้อย่างรวดเร็วและวางใจได้
กันการไหลได้ดีมาก
ทนทานต่อการสึกหรอในระดับสูง
การป้องกันการกัดกร่อนได้รับการทดสอบแล้วตามมาตรฐาน DIN
- สเปรย์สังกะสี Perfect สีอ่อน: 250 ชั่วโมง
- สเปรย์สังกะสี Perfect: 500 ชั่วโมง
- สามารถใช้สำหรับการซ่อมแซมตามมาตรฐาน DIN EN ISO 1461
เชื่อมเป็นจุดได้
สเปรย์สังกะสี Perfect และสเปรย์สังกะสี Perfect สีอ่อนมีสังกะสีอยู่ ดังนั้นจึงให้การป้องกันการกัดกร่อนแบบแคโทดิกได้ดีที่สุด หากพื้นผิวมีความเสียหาย ตัวเคลือบสังกะสีจะไปแทนที่ความเสียหายนั้นด้วยตัวเอง (โลหะกันกร่อน) ดังนั้นจึงป้องกันไม่ให้โลหะเป็นสนิม ผลิตภัณฑ์ส่วนที่เหลือจะป้องกันพื้นผิวทั้งหมดไม่ให้เกิดสนิม หากพื้นผิวมีความเสียหาย โลหะจะไม่ได้รับการปกป้องอีกต่อไป
ไม่เหมาะเป็นฐานยึดเกาะสำหรับพอลิเมอร์ PU, MS หรือซีลแลนท์แบบไฮบริด
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับการปรับปรุง ซ่อมแซม และป้องกันไม่ให้เกิดการกัดกร่อนพื้นผิวโลหะ
พื้นผิวต้องสะอาด แห้ง และไม่มีจาระบี ทำความสะอาดสนิมและสีเก่าที่หลุดลอกออก จากนั้นจึงขัดด้วยกระดาษทรายและทำความสะอาด เขย่ากระป๋องแรงๆ อย่างน้อย 2 นาทีก่อนใช้
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!