สเปรย์ทองแดง Perfect
สเปรย์ทองแดง Perfect - 1
สเปรย์ทองแดง Perfect - 2

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

สเปรย์ทองแดง Perfect

ให้การปกป้องระยะยาวและความสวยงามของพื้นผิวโลหะได้ดีเยี่ยม

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

ชั้นเคลือบมีความหนาสูงด้วยการพ่นเคลือบครั้งแรก


  • ปลอดภัยสูงเนื่องจากสามารถป้องกันจากสภาพดินฟ้าอากาศได้ดีเยี่ยม

  • ใช้เวลาน้อย เนื่องจากมีขั้นตอนการทำงานที่จำเป็นเพียงขั้นตอนเดียว

  • ฉีดพ่นได้ครอบคลุมดีมาก


ใช้งานได้หลากหลายด้วยหัวสเปรย์ที่ปรับได้


หัวสเปรย์ที่ปรับได้ สามารถใช้ในการซ่อมแซมได้ทั้งในพื้นที่ขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย



ต้านทานต่อการไหลย้อยได้ดี



ทนทานต่อรอยขีดข่วนได้มาก

ข้อสังเกต

ข้อมูลนี้สอดคล้องกับความรู้ที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราและการใช้งานที่เป็นไปได้ ข้อมูลนี้จึงไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการรับประกันคุณสมบัติบางอย่างของผลิตภัณฑ์หรือความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะ โปรดปฏิบัติตามคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์ ไม่เหมาะเป็นสีรองพื้นสำหรับโพลิเมอร์ PU, MS หรือกาวปะเก็นแบบไฮบริด

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์