เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
น้ำยาทำความสะอาดชิ้นส่วนประกอบ Parts Cleaner Liquid
ของเหลวปราศจาก VOC สำหรับอุปกรณ์ล้างชิ้นส่วนและกระบอกพ่น ได้รับการรับรองโดย NSF
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ไม่มีสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย
ตรงตามข้อกำหนดของบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องสารซักฟอกที่สอดคล้องกับ 31.BlmSchV (German Federal Immission Control Ordinance)
พลังการทำความสะอาดที่ดีเยี่ยม
ขจัดน้ำมัน จาระบี และสิ่งสกปรกอื่นๆ ออกจากเบรก เครื่องยนต์ และชิ้นส่วนเครื่องมือได้อย่างหมดจด
การเข้ากันได้วัสดุที่ดี
การแยกออกในน้ำเสียได้รวดเร็วสอดคล้องกับการทดสอบมาตรฐาน B5105 ของออสเตรีย
ย่อยสลายทางชีวภาพได้ > 95%
ค่า PH 9.5
ปราศจาก AOX
ปราศจาก VOC
ไม่มีสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC)
น้ำยาทำความสะอาดแบบเย็นเพื่อการปกป้องวัสดุ ซึ่งมีพื้นฐานเป็นเอสเทอร์ของกรดไขมัน ที่มาพร้อมกับพลังทำความสะอาดเพื่อการสลายคราบน้ำมันและจาระบี และการป้องกันการกัดกร่อนชั่วคราวได้อย่างดีเยี่ยม
จดทะเบียน NSF A1 (หมายเลข: 150221) สอดคล้องกับข้อกำหนด A1
สารละลายพร้อมใช้ ห้ามเก็บในที่ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5°C!
หมายเลขรหัสของเสียที่ได้รับการแนะนำสำหรับน้ำยาที่ใช้แล้ว: 070601
จดทะเบียน NSF A1 (หมายเลข: 150221) สอดคล้องกับข้อกำหนด A1
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เมื่อเติมเป็นครั้งแรก (4x25 ลิตร) สำหรับทำการเปลี่ยนและควบคุมระดับการเติมของอุปกรณ์ล้างชิ้นส่วน Art. No. 0995 000 000
น้ำยาทำความสะอาดชิ้นส่วนพร้อมใช้สำหรับการฉีดและเช็ดด้วยกระบอกพ่น Art. No. 0891 503 001
เติมน้ำยาที่ยังไม่เจือจางลงในอุปกรณ์ล้างชิ้นส่วน สังเกตระดับการเติม!
เติมไปที่กระบอกพ่นเหมือนกับสารเข้มข้น ฉีดผลิตภัณฑ์ลงบนชิ้นส่วนที่จะทำความสะอาดและปล่อยให้ออกฤทธิ์ตามระดับของการปนเปื้อน จากนั้นจึงล้างออกด้วยน้ำยาใหม่หรือเช็ดออก หากจำเป็น ให้ใช้แปรงหรือฟองน้ำในการช่วยทำความสะอาด
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!