เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
สเปรย์สารหล่อลื่นแบบแห้ง PTFE
สารหล่อลื่นแบบแห้งไม่ยึดเกาะสิ่งสกปรกและฝุ่นละออง
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขจัดเสียงจากการเสียดสีและการเคลื่อนไหวที่ติดขัด
ป้องกันการสึกหรอได้ยาวนาน
ความหนาของฟิล์ม 10 µm
ใช้ได้แม้กับความคลาดเคลื่อนที่เล็กที่สุดในงานวิศวกรรมความเที่ยงตรงสูง
ความต้านทานสูง
- ทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -180°C ถึง +260°C (ระยะสั้นๆ)
- ทนทานต่อน้ำ กรด และด่างอย่างถาวร
ปราศจากน้ำมันแร่
ปราศจากซิลิโคน
ผู้สูบบุหรี่ต้องล้างมือหลังการใช้งาน การสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีการปนเปื้อนอาจก่อปัญหาสุขภาพได้
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สารหล่อลื่นแบบแห้งที่ใส ทนทานต่อฝุ่น สำหรับโหลดเบาถึงปานกลาง
เขย่าเล็กน้อยก่อนใช้งาน พ่นสเปรย์เป็นชั้นบางๆ ลงบนจุดหรือข้อต่อที่มีการเสียดสีแล้วปล่อยให้แห้ง การพ่นเพียงชั้นบางๆ จะใช้เวลาแห้ง: ประมาณ 1-2 นาที การพ่นที่หนาขึ้นจะใช้เวลาแห้งประมาณ 5 นาที
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!