ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

แว็กซ์ป้องกันสนิม PLUS
แว็กซ์ป้องกันสนิม PLUS - 1
แว็กซ์ป้องกันสนิม PLUS - 2
แว็กซ์ป้องกันสนิม PLUS - 3

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

แว็กซ์ป้องกันสนิม PLUS

สำหรับซ่อมแซมและการรักษาในระยะยาว

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 2 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

  • ความสามารถในการขยายตัวสูงและการทะลุทะลวงที่ดีมาก การปกป้องที่มีประสิทธิภาพแม้ในส่วนพับที่ยากจะเข้าถึง

  • แทนที่น้ำ ทะลุทะลวงและแทนที่ความชื้น

  • ปราศจากสารประกอบอะโรมาติก เหมาะสำหรับส่วนประกอบที่เป็นสีและยางและพลาสติกที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด

  • ทนทานสูงต่อความร้อน และมีความยืดหยุ่นที่ดีในที่เย็น

  • ป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมด้วยชั้นที่หนาเพียง 50 µ

  • ลด VOC ลง

  • เนื้อแว็กซ์แน่นมาก

  • ผลผลิต: 876 ก./1000 มล. ที่ 50 µm 0.07 ลิตร/ม.2
ข้อสังเกต

วัสดุควรมีอุณหภูมิ +10°C ถึง +30°C หลังใช้ให้คว่ำกระป๋องสเปรย์ลงแล้วฉีดจนหัวฉีดสะอาด

ขอบเขตการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์