เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
น้ำมัน PAG 100
น้ำมันคอมเพรสเซอร์ PAG โพลีอัลคิลีนไกลคอลของเครื่องปรับอากาศสำหรับระบบปรับอากาศของรถยนต์ที่ใช้น้ำยาทำความเย็น R134a
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- คุณสมบัติการผสมที่ดี
- ให้ผลลัพธ์การหล่อลื่นที่ดีที่สุด
- ป้องกันการสึกหรอได้ในระดับสูง
- ไม่ละลายน้ำ
- ให้อุณหภูมิที่มั่นคง
ห้ามผสมกับน้ำมันคอมเพรสเซอร์อื่นๆ ของเครื่องปรับอากาศ จัดเก็บโดยไม่ให้น้ำมันสัมผัสกับความชื้น หลีกเลี่ยงการเก็บในภาชนะเปิด
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับการบำรุงรักษา หล่อลื่น และทำความเย็นให้กับคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศของรถยนต์ ให้เลื่อนและหมุนชิ้นส่วนในวงจรปรับอากาศ R134a
เติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์ตามปริมาณที่ใช้หรือตามปริมาณที่ผู้ผลิตรถยนต์แนะนำ และเติมเพิ่มไปที่วงจรเครื่องปรับอากาศผ่านทางอุปกรณ์ให้บริการเครื่องปรับอากาศ
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!