เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
น้ำยาขัดเงากันฮอโลแกรม P30 Plus
น้ำยาขัดเงาความแวววาวสูงสำหรับการขจัดรอยริ้วและฮอโลแกรมบนยานพาหนะสีเข้ม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
โดดเด่นด้วยส่วนผสมแบบผงที่ทำจากอะลูมิเนียมออกไซด์
- ขจัดร่องรอยได้ละเอียดโดยให้ความแวววาวเหมือนกระจกที่โดดเด่นเฉพาะตัว
- ขจัดร่องกระดาษทรายหยาบตั้งแต่ระดับ P3000 ขึ้นไปได้อย่างง่ายดาย
ความหนาที่สม่ำเสมอ
- สารขัดเงาไม่สาดกระเด็น
- ประหยัดต้นทุน
- ก่อมวลฝุ่นน้อย
สามารถขัดด้วยตนเองหรือใช้เครื่องขัดได้
ปราศจากซิลิโคน
เนื่องจากองค์ประกอบทางเคมี สารเคลือบเงานี้สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยหากปฏิบัติตามคำแนะนำ
แผ่นขัดเงาที่แนะนำ: แผ่นขัดเงา “สีส้ม” หรือ “ขนแกะ”
เพื่อให้ได้พื้นผิวที่ดีที่สุดโดยปราศจากรอยขีดข่วนเล็กๆ น้อยๆ ต้องไม่ผสมน้ำยาขัดเงากันฮอโลแกรม Plus กับสารขัดเงาหรือตัวทำละลายอื่นๆ มิเช่นนั้นการรับประกันใดๆ ที่มีอยู่จะเป็นโมฆะ
ที่อุณหภูมิการจัดเก็บ ซึ่งควรอยู่ที่ 15-25°C สามารถจัดเก็บขวดน้ำยาไว้ได้เป็นเวลา 24 เดือน ป้องกันขวดน้ำยาจากน้ำค้างแข็งและแสงแดดโดยตรงระหว่างการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิค
พื้นผิวที่มีการทำสีในภาคส่วนยานยนต์ การเดินเรือ หรืองานไม้ (สีที่มีตัวทำละลายเป็นส่วนประกอบหลัก ระบบส่วนประกอบเดียวหรือหลายส่วนประกอบ สีที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก สีผง แลคเกอร์ใสป้องกันรอยขีดข่วน) ห้ามใช้กับสีที่มีพื้นผิวด้าน
เขย่าขวดให้ทั่วก่อนใช้งาน
ทาน้ำยาขัดเงาลงบนพื้นผิวสีให้เรียบสม่ำเสมอด้วยแผ่นผ้าขัดเงาเนื้อนุ่มหรือฟองน้ำขัดเงา ทาเป็นวงกลม จากนั้นจึงทำการขัดเงา เช็ดคราบน้ำยาขัดที่เหลือออกด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์
ขัดด้วยเครื่องขัด:
ชุบพื้นผิวแผ่นขัดเงาให้ชุ่มเสมอกันด้วยน้ำยาขัด และทาน้ำยาปริมาณเล็กน้อยลงบนพื้นผิวที่ต้องการขัดเคลือบเงา ปรับตำแหน่งแผ่นขัดเงาให้ราบขนานกับพื้นที่ขัดและเดินเครื่อง ออกแรงกดเพื่อขัดจนกระทั่งรอยขูดหรือคราบบนพื้นผิวสีถูกกำจัดออกไป เช็ดคราบน้ำยาขัดที่เหลือออกด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!