ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ยาขัดเงาแบบรวดเร็ว P10 Plus
ยาขัดเงาแบบรวดเร็ว P10 Plus - 1
ยาขัดเงาแบบรวดเร็ว P10 Plus - 2

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

ยาขัดเงาแบบรวดเร็ว P10 Plus

งานแรงขัดและความเงางามสูงเพื่อความรวดเร็วในการกำจัดความบกพร่องของพื้นผิวที่เพิ่งซ่อมเสร็จและเคลือบชั้นบนสุดที่แข็งตัวเต็มที่แล้ว

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

นวัตกรรมส่วนผสมแบบผงที่ทำจากอะลูมิเนียมออกไซด์


  • อัตราการลบรอยขีดข่วนบนพื้นผิวที่สูงยิ่งและระดับความเงางามที่ไม่เคยมีมาก่อน

  • ลบรอยขัดที่เกิดจากเม็ดผงขนาด P1500 ขึ้นไปได้อย่างง่ายดาย


เนื้อครีมแน่นสม่ำเสมอ


  • ไม่กระจายเมื่อทำการขัด

  • ประหยัด

  • จับเป็นฝุ่นน้อย

  • ไม่ต้องเปลืองแรงทำความสะอาดซ้ำในบริเวณใกล้เคียง


ใช้ขัดได้ด้วยมือเปล่าและเครื่องขัด



สำหรับสีแบบธรรมดาและแบบป้องกันรอยขีดข่วน



เหมาะสำหรับการใช้กับผิวสีเก่าและใหม่



ปราศจากซิลิโคน

ข้อสังเกต

เนื่องจากองค์ประกอบทางเคมี ยาขัดเงานี้จะมีความปลอดภัยเมื่อใช้ตามที่ตั้งใจไว้


เพื่อให้ได้พื้นผิวที่ดีที่สุดโดยไม่มีรอยขนแมว จะต้องไม่ผสมยาขัดเงาแบบรวดเร็ว P10 PLUS นี้กับยาขัดหรือตัวทำละลายอื่นๆ มิฉะนั้นจะถือว่าหมดการรับประกัน


ควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิระหว่าง 15-25°C สามารถเก็บได้นานเป็นเวลา 24 เดือนภายในบรรจุภัณฑ์เดิม เก็บรักษาโดยอย่าให้ภาชนะบรรจุสัมผัสถูกน้ำค้างแข็งและแสงแดดโดยตรง

ขอบเขตการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิค