ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

น้ำยาหล่อเย็นแบบออร์แกนิก ผสมพร้อมใช้ OAT

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

น้ำยาหล่อเย็นแบบออร์แกนิก ผสมพร้อมใช้ OAT

น้ำหล่อเย็นแบบกรดออร์แกนิกที่มีประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันการเดือด ป้องกันอุณหภูมิต่ำ และป้องกันตะกรันที่ยอดเยี่ยม ใช้กับพลาสติก ยาง และวัสดุที่ไม่ใช่โลหะอื่นๆ ได้ดี

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 4 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

อายุการใช้งานยาวนานสูงสุดถึง 6 ปีหรือ 250,000 กม.


เทคโนโลยีใหม่ที่มีโมเลกุลดูดซับกรดออร์แกนิกที่เป็นเอกลักษณ์สามารถสร้างฟิล์มปกป้องภายในระบบหล่อเย็น



ตรงตามข้อมูลจำเพาะของข้อกำหนดสำหรับรถยนต์ของเอเชียและยุโรป


ปราศจากไนไตรท์ เอมีน ฟอสเฟต โบราต ซิลิเกต และแร่เติมแต่งอื่นๆ เพื่อให้ตรงตามข้อมูลจำเพาะน้ำยาหล่อเย็นระดับนานาชาติที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย



ลดความเสี่ยงของตะกรัน


องค์ประกอบกรดออร์แกนิกทั้งหมดสามารถลดความเสี่ยงของตะกรันที่เกิดจากการใช้ผสมกันในตลาดหลังการขาย



เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


ไม่มีสารต้องห้าม ลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็น

ข้อสังเกต
  • โปรดอย่าผสมกับสารป้องกันการแข็งตัวของน้ำแบรนด์อื่นหรือประเภทอื่น

  • โปรดจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในที่มีอุณหภูมิปกติในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีแสงหรือมีแสงน้อย

  • อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์คือ 3 ปี
  • GB 29743-2022

  • ASTM D3306, SAE J1034

  • JIS K2234

  • BS6580