เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
น้ำยาหล่อเย็น OAT สูตรเข้มข้น
น้ำยาที่มีเอทิลีนไกลคอลพร้อมสารป้องกันสนิม OAT ที่ไม่ลดลงซึ่งให้การป้องกันการเป็นน้ำแข็ง การเดือด และสนิมโดยไม่ต้องบำรุงรักษา
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
• สามารถใช้ได้กับโลหะเครื่องยนต์ทุกชนิด รวมทั้งอะลูมิเนียมและเหล็ก
โลหะ
• การป้องกันฟองอากาศที่ดีเยี่ยมช่วยลดการซ่อมแซมเทอร์โมสตัตหรือวาล์วน้ำ
หม้อน้ำ และปั๊มน้ำ
• เหมาะสำหรับยานพาหนะที่เครื่องยนต์รับโหลดต่ำ
• คุณสมบัติอายุการใช้งานยาวนานเกิดจากการใช้สารป้องกันสนิมที่แทบไม่ลดลง
• ปราศจากไนไตรท์
• โปรดอย่าผสมกับสารป้องกันการแข็งตัวของน้ำแบรนด์อื่นหรือประเภทอื่น
• ควรใช้น้ำอ่อนที่สะอาดสำหรับการเจือจาง
• คำแนะนำเหล่านี้เป็นเพียงคำแนะนำซึ่งอิงจากประสบการณ์ของเรา เราแนะนำให้ทำการทดสอบเบื้องต้นก่อนใช้งาน
• โปรดดูคู่มือและคำแนะนำของผู้ผลิตยานพาหนะ
• ไม่แนะนำให้ใช้ส่วนผสมที่มีสารเข้มข้นมากกว่า 70% หรือน้อยกว่า 33% โดยปริมาตรในน้ำ
• ASTM D3306, SAE J1034
• JIS K2234
• BS6580
• เติมน้ำยาหล่อเย็น OAT สูตรเข้มข้นและน้ำที่ปราศจากไอออนลงในระบบน้ำหล่อเย็น
• จุดเดือด 105.5°C และจุดเยือกแข็ง -15°C ที่ความเข้มข้น 33%; จุดเดือด 108°C และจุดเยือกแข็ง -35°C ที่ความเข้มข้น 50%
• สังเกตและปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานของผู้ผลิตยานพาหนะเสมอ
• ห้ามผสมน้ำหล่อเย็นอื่น
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!