ดอกเจียรคาร์ไบด์ คละแบบ ฟัน MX 10 ชิ้น
ดอกเจียรคาร์ไบด์ คละแบบ ฟัน MX 10 ชิ้น - 1
ดอกเจียรคาร์ไบด์ คละแบบ ฟัน MX 10 ชิ้น - 2
ดอกเจียรคาร์ไบด์ คละแบบ ฟัน MX 10 ชิ้น - 3
ดอกเจียรคาร์ไบด์ คละแบบ ฟัน MX 10 ชิ้น - 4

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

ดอกเจียรคาร์ไบด์ คละแบบ ฟัน MX 10 ชิ้น

ดอกเจียรมาตรฐานพร้อมระบบฟันสลับกันสำหรับการขัดได้อเนกประสงค์กับเหล็กที่มีความแข็ง < 60 HRC, เหล็กหล่อ, สแตนเลส, โลหะผสมพิเศษ, วัสดุที่แข็งและทนทาน (เช่น Hardox) และโลหะแข็งที่ไม่ใช่เหล็ก มีจำหน่ายในแบบตลับระบบ ORSY®

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

  • เศษในการเจียรสั้นและคุณภาพพื้นผิวสูง

  • ผลิตขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวดที่มีการตรวจสอบการเชื่อมต่อที่บัดกรีทั้งหมด

  • เหมาะกับระบบ ORSY® ตลับขนาดกะทัดรัดและใช้งานได้สะดวกพร้อมรายละเอียดที่มีประโยชน์ เช่น ความสามารถในการเรียงซ้อน ข้อต่อที่ผ่านการปรับแต่งและการเปิดที่ง่าย
ข้อสังเกต
  • สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เช่น อุปกรณ์ป้องกันดวงตา อุปกรณ์ป้องกันเสียง และถุงมือป้องกัน

  • โปรดดูความเร็วในการหมุน (n) และความเร็วในการตัด (Vc) ที่แนะนำสำหรับวัสดุที่จะทำงาน รวมทั้งการกำหนดเครื่องมือ/วัสดุในตารางภาพรวม

  • ก่อนเริ่มทำงาน โปรดตรวจสอบว่าการหมุนและการแคลมป์ตัวขับเคลื่อนเครื่องมือถูกต้องแล้ว อย่าเลือกความยาวการแคลมป์ที่น้อยเกินไป เราขอแนะนำความยาวการแคลมป์ต่ำสุดที่ประมาณ 2/3 ของความยาวก้าน อาจเกิดรอยด่างบนก้านเนื่องจากประสิทธิภาพการตัดสูง รอยด่างนี้เกิดจากอุณหภูมิที่สูงมากของเครื่องมือและไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

  • โดยทั่วไปจะทำงานกับวัสดุโดยหมุนกลับด้าน

  • เหมาะสำหรับตัวขับเคลื่อนเครื่องมือ: ตัวขับเคลื่อนเพลายืดหยุ่น เครื่องเจียรแบบตรง หุ่นยนต์ เครื่องมือขัด