เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
มัลติมิเตอร์ดิจิตอลมืออาชีพ
มัลติมิตอร์ TRMS อเนกประสงค์มีฟังก์ชันที่สำคัญที่สุดสำหรับการใช้งานประจำวันในงานช่างฝีมือ ธุรกิจ และอุตสาหกรรม สำหรับงานบำรุงรักษา งานติดตั้ง งานบริการ แข็งแรงด้วยฝาครอบกันกระแทก
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- การวัดแรงดันไฟฟ้า: AC, DC
- การวัดกระแสไฟฟ้า: AC, DC, จากต่ำสุดที่ 10 µA
- การวัดความต้านทาน ความจุไฟฟ้า อุณหภูมิ
- การทดสอบความต่อเนื่องแบบมีเสียง, การทดสอบไดโอด
- การวัดแรงดันไฟฟ้าด้วยความต้านทานต่ำ (VLOWZ = 500 kOhm), ปรับได้
- การแสดงแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส (NCV): แสดงเป็นสีแดงสำหรับแรงดันไฟฟ้าอันตราย
- ไฟ LED ในตัวช่วยให้ทำงานในที่มืดได้ง่ายขึ้น (ส่องสว่างที่จุดวัด)
- จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่มีไฟส่องจากด้านหลังเพื่อให้อ่านข้อมูลได้ง่าย
- ความละเอียด 6,000 หลักเพื่อความแม่นยำสูง
- การเลือกช่วงอัตโนมัติ, AC/DC – การตรวจจับและการปิดเครื่อง
- เปลี่ยนฟิวส์ได้ง่ายมาก
- ติดตั้งอุปกรณ์กับตู้สวิตช์ ประตูโลหะ ด้วยแม่เหล็กในฝาครอบป้องกันการกระแทก
- ตัวรองรับบานพับแบบปรับได้ช่วยให้ติดตั้งในมุมเอียงต่างๆ ได้
- ตัวยึดหัววัดที่มีระยะห่าง 19 มม. ช่วยให้การวัดในช่องเสียบง่ายขึ้น
- ประกอบด้วย: 2 x สายวัด, 2 x หัวทดสอบ, 1 x เซนเซอร์เทอร์โมคัปเปิล K, 1 x ฝาครอบกันกระแทก
- อุปกรณ์ที่มีให้ ได้แก่ สายวัดสองสาย หัวโพรบสองชิ้น เซนเซอร์เทอร์โมคัปเปิล K หนึ่งตัว และฝาครอบที่ทนทานและกันกระแทก
โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิคสำหรับคำอธิบายอย่างละเอียดของนวัตกรรมฟังก์ชันและค่าที่วัดได้
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!