เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
สารหล่อลื่นที่ใช้ได้กับอาหาร LMS-Fluid
สารหล่อลื่นพิเศษที่มีส่วนผสมของน้ำมันพาราฟิน มีความปลอดภัยทางสรีรวิทยา
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สารหล่อลื่นพิเศษเนื้อหนืดปราศจากสี
- ลดการสึกหรอและแรงเสียดทาน
- ป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
การใช้งานที่แม่นยำ
- การหล่อลื่นประสิทธิภาพสูงสุดและแม่นยำ ณ จุดหล่อลื่นที่กำหนดไว้
- ประหยัดต้นทุนและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปราศจากรสชาติและกลิ่น
ปราศจาก AOX และซิลิโคน
ผลิตภัณฑ์นี้อาจสัมผัสกับอาหารด้วยเหตุผลทางเทคนิค
1 NSF = องค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับการกำกับดูแลและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
ขึ้นทะเบียน NSF H1 (no.: 135923) ได้มาตรฐานข้อบังคับของ H1, 1998
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา บริการดังกล่าวจัดหาให้โดยไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดใดๆ เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันความสม่ำเสมอในคุณภาพสินค้าของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!