เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
โคมไฟ LED แบบชาร์จไฟได้ บูสท์ Ergopower
โคมไฟ LED ที่ทรงพลังพร้อมโหมดบูสท์เพิ่มเติม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ดีไซน์เฉพาะของ Wurth
กรอบกันกระแทกสองส่วนประกอบพร้อมที่จับถนัดมือ
การป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP65
ความยืดหยุ่นสูง
ตะขอ 1 อัน
สายคล้องข้อมือ
ไฟหลัก 10W SMD LED, ไฟสปอตไลท์ 3W LED
ฟังก์ชันไฟฉาย
ไฟสปอตไลท์เหนือหัวโคมไฟ
ไฟสปอตไลท์, ไฟหลัก, ปิด
โหมดสวิตช์
โหมดบูสท์เพิ่มเติมสำหรับฟลักซ์การส่องสว่าง 1,000 ลูเมน
สามารถหมุนหัวโคมไฟได้ 160°
แม่เหล็กทรงพลัง
แม่เหล็กสองตัวที่ด้านหลังและอีกตัวที่ด้านล่างของโคมไฟ
สถานะการชาร์จแบตเตอรี่
ไฟแสดงสถานะ 4 ดวง
ชาร์จด้วย USB-C
เวลาในการชาร์จสั้น, ระยะเวลาใช้ไฟได้ยาวนาน
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนล่าสุด
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน: 3.7 V, 4,400 mAh, 16.28 Wh
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!