เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
มีความยืดหยุ่นสูงผ่านตะขอที่ซ่อนอยู่ 2 อันที่ด้านหลัง
ด้ามจับสามารถหมุนได้ 360° และ 180° ใน 2 ทิศทางที่แตกต่างกัน
แม่เหล็กที่ทรงพลังที่ด้านล่างเพื่อแนบยึดกับพื้นผิวโลหะ
สามารถใช้เป็นเพาเวอร์แบงค์ในกรณีฉุกเฉินได้ด้วยเอาต์พุต USB-A 1 ช่อง
เอาต์พุตลูเมนที่ต่อเนื่องและเสถียร (500lm) จากแบตเตอรี่ 2600mah
เอาต์พุต 2 ขั้นตอนสำหรับไฟหลัก (4 วัตต์) และมีไฟด้านบนด้วย (2 วัตต์)
- ไฟหลัก: 500lm (2 ชั่วโมง)/200lm (5 ชั่วโมง)
- ไฟด้านบน: 180lm (6 ชั่วโมง)
IP54/IK07
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!