เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
โคมไฟ LED พลังงานแบตเตอรี่ Ergopower Mini 10W
ไฟ LED แบบชาร์จได้ขนาดเล็กแต่ทรงพลัง สามารถทนต่อฝุ่นและน้ำได้สูงด้วยระดับการป้องกัน IP67
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ไฟส่องสว่าง SMD LED
การปรับความร้อนที่ดีเพื่อรองรับการส่องสว่างที่สม่ำเสมอ
โหมดแสง 2 โหมด
1,000 lm และ 500 lm
โหมดสวิตช์
ไฟสว่างเต็มที่ - ไฟต่ำ - ปิด
ไฟ LED แสดงสถานะการชาร์จ
ไฟ LED 4 ดวงที่ด้านหลังแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่
การชาร์จ
ผ่านสายชาร์จ USB-C
สามารถใช้กับขาตั้งแบบสามขา
ตั้งที่ด้านหลังด้วยรู M8
แม่เหล็กทรงพลัง 2 ตัวที่ฐาน
วิธีการติดตั้งเพิ่มเติม
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
- ลิเธียมไอออน: 3.7 V, 16.28 Wh, 4,400 mAh
- มาพร้อมกับเครื่องชาร์จปลั๊ก EU 5V 1A และสาย USB-C
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!