เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ดีไซน์เฉพาะของ Wurth
การป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP65
กรอบกันกระแทกสองส่วนประกอบพร้อมที่จับถนัดมือ
ความยืดหยุ่นสูง
ตะขอ 2 อันเพื่อความยืดหยุ่นสูง
ใช้งานได้สะดวกสบาย
- ตัวยึดสายรัดแข็งแรง
 - สายคล้องข้อมือ
 
ไฟหลัก 3 W COB LED, ไฟสปอตไลท์ 1 W LED
ฟังก์ชันไฟฉาย
ไฟสปอตไลท์เหนือหัวโคมไฟ
ไฟสปอตไลท์, ไฟหลัก, ปิด
โหมดสวิตช์
สามารถหมุนหัวโคมไฟได้ 160°
สถานะการชาร์จแบตเตอรี่
ไฟแสดงสถานะ 1 ดวง
แม่เหล็กที่ทรงพลังที่ด้านล่างของโคมไฟ
เวลาในการชาร์จสั้น, ระยะเวลาใช้ไฟได้ยาวนาน
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนล่าสุด
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน: 3.7 V, 2,200 mAh, 8.14 Wh
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!