ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

โคมไฟ LED แบบชาร์จไฟได้ บูสท์ Ergopower
โคมไฟ LED แบบชาร์จไฟได้ บูสท์ Ergopower - 1
โคมไฟ LED แบบชาร์จไฟได้ บูสท์ Ergopower - 2
โคมไฟ LED แบบชาร์จไฟได้ บูสท์ Ergopower - 3
โคมไฟ LED แบบชาร์จไฟได้ บูสท์ Ergopower - 4
โคมไฟ LED แบบชาร์จไฟได้ บูสท์ Ergopower - 5

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

โคมไฟ LED แบบชาร์จไฟได้ บูสท์ Ergopower

โคมไฟ LED ที่ทรงพลังพร้อมโหมดบูสท์เพิ่มเติม

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

ดีไซน์เฉพาะของ Wurth



กรอบกันกระแทกสองส่วนประกอบพร้อมที่จับถนัดมือ



การป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP65



ความยืดหยุ่นสูง


ตะขอ 1 อัน



สายคล้องข้อมือ



ไฟหลัก 10W SMD LED, ไฟสปอตไลท์ 3W LED



ฟังก์ชันไฟฉาย


ไฟสปอตไลท์เหนือหัวโคมไฟ



ไฟสปอตไลท์, ไฟหลัก, ปิด


โหมดสวิตช์



โหมดบูสท์เพิ่มเติมสำหรับฟลักซ์การส่องสว่าง 1,000 ลูเมน



สามารถหมุนหัวโคมไฟได้ 160°



แม่เหล็กทรงพลัง


แม่เหล็กสองตัวที่ด้านหลังและอีกตัวที่ด้านล่างของโคมไฟ



สถานะการชาร์จแบตเตอรี่


ไฟแสดงสถานะ 4 ดวง



ชาร์จด้วย USB-C



เวลาในการชาร์จสั้น, ระยะเวลาใช้ไฟได้ยาวนาน


เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนล่าสุด

ข้อสังเกต

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน: 3.7 V, 4,400 mAh, 16.28 Wh