เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ LDM 50S
เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ที่แม่นยำ ช่วงการวัดสูงสุด 50 เมตร
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ความแม่นยำ ± 1.5 มม., ระยะ 50 ม.) ตามมาตรฐาน ISO 16331-1
กรอบกันกระแทกแบบ 2 ส่วนประกอบ อุปกรณ์ที่ทนทานและใช้งานสะดวก
การปกป้องจากแรงกระแทกด้วยส่วนประกอบที่อ่อนนุ่มและหนาเป็นพิเศษ
จอแสดงผลส่องสว่างขนาดใหญ่แสดงข้อมูลได้ 4 บรรทัด
อ่านข้อมูลได้ง่ายดายเป็นเลิศ
สามารถเปลี่ยนระดับอ้างอิงได้
- สามารถวัดจากขอบของเครื่องมือวัดด้านหน้าได้
- สามารถวัดจากขอบของเครื่องมือวัดด้านหลังได้
- สามารถวัดจากจุดศูนย์กลางของเกลียวบนขาตั้งแบบสามขาได้
ส่วนปลายอเนกประสงค์
สามารถวัดจากช่องและมุมต่างๆ ได้
สกรูขาตั้งแบบสามขา ¼”
สามารถวัดได้อย่างแม่นยำจากขาตั้งแบบสามขา
ปิดลำแสงเลเซอร์และปิดอุปกรณ์ได้โดยอัตโนมัติ
เครื่องวัดความเอียง 4 x 90°
การปรับระดับ การวัดระดับหรือความลาดเอียงของหลังคา
เปลี่ยนหน่วยการวัดได้
ม./นิ้ว/ฟุต/ ทศนิยมและเศษส่วน
การติดตาม (การวัดแบบต่อเนื่อง)
การติดตามระยะห่างสูงสุด/ต่ำสุด
เครื่องจับเวลา (การทริกเกอร์ด้วยตัวเอง)
เสียงสัญญาณบี๊พ
สามารถเปิดและปิดได้
ฟังก์ชัน
- การวัดระยะแบบเดี่ยว
- การคำนวณพื้นที่
- การคำนวณปริมาตร
- พีทาโกรัส (เดี่ยว/คู่แบบอ้อม)
- การบวกและการลบค่า
- เครื่องวัดความเอียง
- หน่วยความจำ (99 ค่า)
- มีการแผ่รังสีเลเซอร์ ห้ามจ้องมองลำแสง ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
- ต้องใช้แบตเตอรี่ AAA x 2 ก้อน (ไม่ได้มีมาให้)
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!