เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ปืนยิงกาวระบบลม Kombifix สำหรับหลอดขนาด 310 มล.
สามารถรวมการใช้งาน (กาวมาตรฐาน และกาวแบบสเปรย์)
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
จะลดแรงดันการทำงานหลักเหลือ 7 บาร์โดยอัตโนมัติ
ปรับได้กว้างและละเอียดมาก
สามารถควบคุมปริมาณอากาศและวัสดุที่สเปรย์แยกกันได้
ไกยิงแบบ 2 สเตป
การป้อนวัสดุผ่านกระบอกแบบยืดได้จะช่วยให้อากาศอัดไม่รั่วไหลเข้ามาในกระบอก
อุปกรณ์ที่มีให้:
- หัวฉีดพลาสติกสำหรับกาวแบบสเปรย์ 10 ชิ้น
- น็อตหัวมนสำหรับกาวแบบสเปรย์ 1 ชิ้น
- น็อตหัวมนสำหรับส่วนประกอบการซีลมาตรฐาน 1 ชิ้น
- นิปเปิ้ลเชื่อมต่อ 1/4 นิ้ว 1 ชิ้น
อัตราการใช้ลมโดยเฉลี่ยของปืนยิงกาวระบบลมอยู่ที่ประมาณ 7.2 ลิตร/นาที – คำเตือน: แรงดันใช้งานสูงสุดสำหรับการยิงกาวด้วยปืนนี้อยู่ที่ 7 บาร์
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!