รูปภาพเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
กาวช้าง Klebfix
สำหรับการติดชิ้นส่วนโลหะ พลาสติก และยางเข้าด้วยกันภายในเวลาไม่กี่วินาที
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สำหรับการติดชิ้นส่วนโลหะ พลาสติก และยางเข้าด้วยกันภายในเวลาไม่กี่วินาที
ฝาปิดแบบพิเศษที่ชาญฉลาด
- การจ่ายกาวที่แม่นยำ
- ปลายไม่อุดตัน
ติดภายในไม่กี่วินาที
- สามารถทำงานต่อได้ทันที
- ซ่อมแซมอย่างรวดเร็ว
- การออกแบบที่เรียบง่ายโดยไม่ต้องใช้วัสดุกาวเพิ่มเติม
มีความทนทานสูงแม้จะใช้งานมานาน และทนทานต่อสภาพอากาศ
ปราศจากตัวทำละลายและซิลิโคน
ขึ้นทะเบียน NSF, class P1, reg. no. 151993
ทดสอบโดย NSF ตาม NSF/ANSI 61 สำหรับใช้ในกระบวนการน้ำดื่มและน้ำใช้
- แนะนำให้สวมถุงมือและแว่นตานิรภัย
- หากพื้นผิวแห้งหรือเป็นกรดมากเกินไป จะทำให้กาวแห้งช้าหรือไม่แห้งเลย ในขณะที่ระดับความชื้นที่มากขึ้น และพื้นผิวที่มีความเป็นด่างสูงขึ้นจะมีผลเร่งให้กาวแห้งเร็วขึ้น
- แรงดันของไอกาวที่ระเหยออกมา อาจทำให้กาวส่วนเกินที่ล้นออกมารอบๆ รอยกาวที่แห้งช้าอาจส่งผลให้เกิดคราบสีขาว (เรียกว่าการบลูม) นี่คือไอระเหยของกาวที่แข็งตัวแล้ว ซึ่งสามารถขจัดออกได้โดยใช้อโซโพรพานอลหรืออะซิโตน อย่างไรก็ตาม ควรทราบว่าพื้นผิวของส่วนที่จะเช็ดคราบออกนั้น สามารถทนต่อตัวทำละลายดังกล่าวด้วย เราสามารถป้องกัน/ลดการบลูมได้ด้วยการใช้กาวอย่างประหยัด และแน่ใจว่าพื้นที่ที่ทำการติดกาวนั้นมีความชื้นในอากาศและการระบายอากาศอย่างเพียงพอ
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 ใน 1 | Klebfix 4 ใน 1 ใช้แปรงทา | Klebfix GAN | Klebfix 2C | ||
โลหะ | อะลูมิเนียม | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
ตะกั่ว | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
สแตนเลส | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
ทองแดง | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
ทองเหลือง | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
เหล็กกล้า/เหล็ก | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
สังกะสี | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
พลาสติก | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
ยาง | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
โฟมแข็ง | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
นีโอพรีน | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
พอลิเอไมด์ | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
โพลีคาร์บอเนต = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
โพลิสไตรีน | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
พียู | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
พีวีซี | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
ซิลิโคน | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
สไตโรโฟม | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
พื้นผิวที่ทาสี | พื้นผิวที่ทาสี | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
ไม้และวัสดุไม้ | ไม้ (MDF, ชิปบอร์ด) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
แผงลามิเนต (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
แผงตกแต่ง | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
ไม้คอร์ก | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
หินและวัสดุก่อสร้าง | คอนกรีต | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
พื้นผิวบิทูมินัส | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
คอนกรีตมวลเบา, ยิปซัม, แผ่นผนังยิปซัม | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
หินสังเคราะห์ (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
หินธรรมชาติ (หินอ่อน หินแกรนิต) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
หิน | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
ไฟเบอร์บอร์ดซีเมนต์ | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
อื่นๆ | สีเคลือบ | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
แก้ว | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
ไฟเบอร์กลาส | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
กระจก | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
พอร์ซเลน, เซรามิก, กระเบื้อง | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
กระดาษ | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
กระดาษแข็ง | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
ตาข่าย | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
หนัง | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
0893 09 0893 090 0893 090 0 0893 090 030 | 0893 091 | 0893 092 | 0893 423 | 0893 094 | 0893 403 0893 403 1 | 0893 093 090 | ||
1. ด้วยน้ำยาไพรเมอร์ 0893 091 5 2 กับสารเร่งปฏิกิริยาการยึดเกาะ 0893 301 20 |
ขึ้นทะเบียน NSF, class P1, reg. no. 151993
ทดสอบโดย NSF ตาม NSF/ANSI 61 สำหรับใช้ในกระบวนการน้ำดื่มและน้ำใช้
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิค!
กาวช้างสำหรับเชื่อมต่อโลหะ พลาสติก และชิ้นส่วนยางเข้าด้วยกัน หรือต่างชนิดเข้าด้วยกัน
พื้นผิวต้องสะอาด แห้ง และไม่มีจาระบี สำหรับระยะเวลาการปล่อยให้กาวแห้ง โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิค ทากาวบางๆ ให้ทั่วลงบนพื้นผิวเพียงที่จะติดด้านเดียว ติดกาวชิ้นงานทันทีโดยใช้แรงกดอย่างพอเพียงเพื่อให้แน่ใจว่ารอยต่อติดแนบสนิท
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!