เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
กาวซีลงานโครงสร้าง Bond and Seal All-in-One
ซีลแลนท์ตะเข็บแบบฉีดพ่นและทาด้วยแปรงได้แบบไฮบริดสำหรับการฟื้นฟูโครงสร้างเดิม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ฉีดพ่นและใช้แปรงทาได้
- ผลิตภัณฑ์เดียวสำหรับการใช้งานสองแบบ
- สามารถประกอบโครงสร้าง OEM ที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว
ปราศจากตัวทำละลาย
- วัสดุไม่หดตัวหลังจากที่แห้ง
- เป็นไปตามข้อกำหนดการปกป้องสิ่งแวดล้อมล่าสุด
ยืดหยุ่นอย่างถาวรหลังจากที่แข็งตัว
- ลดการเกิดรอยแตกในสีที่อาจเกิดจากการสั่นสะเทือนหรือการกดทับ
- ป้องกันความเสียหายจากเศษหินปะทะได้ยอดเยี่ยม
- ทนต่อความเสียหายเชิงกลไก
สามารถทาสีทับได้หลังจากห้าวันต่อมา
- สามารถทาสีทับได้ทั้งก่อนที่จะเกิดการเซ็ตผิว (เปียกกับเปียก) และภายหลังห้าวันต่อมากับสีทั้งหมดที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด
- เหมาะสำหรับการทาสีทับโดยใช้สีที่มีส่วนผสมของน้ำ
ทนต่อรังสียูวี
มีลักษณะของการเสื่อมสภาพที่ดีมาก แม้แต่กับตะเข็บที่ไม่ได้ทาสีทับ
ช่วงการยึดเกาะที่กว้างมาก
- ยึดเกาะกับพื้นผิวส่วนใหญ่ได้โดยไม่ต้องรองพื้น
- การเชื่อมต่อถาวร
ปราศจากไอโซไซยาเนต, ปราศจาก PVC และปราศจากซิลิโคน
- ต้องทำการทดสอบเบื้องต้นกับพื้นผิวที่สำคัญ เช่น PE, PP, PS, PC, PMMA และ PTFE
- การยึดติดระหว่างสีและวัสดุยาแนวจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อทำการทาสีทับทันทีหลังจากการใช้งาน
- คุณสมบัติการทำงาน เช่น ความสม่ำเสมอ จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์การเชื่อมติด + การซีล | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
โลหะ | อะลูมิเนียม | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
| ตะกั่ว | x | x | x | x | |
| สแตนเลส | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| ทองแดง | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| ทองเหลือง | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| เหล็กกล้า/เหล็ก | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| สังกะสี | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
พลาสติก | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
| GRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| ยาง/นีโอพรีน | x | x | x | ⎷ | |
| โฟมแข็ง | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PE | x | x | x | x | |
| PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| พอลิเอไมด์ | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
| โพลีคาร์บอเนต = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| โพลิสไตรีน (ไม่ใช่โฟม!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
| PP | - | - | - | - | |
| PTFE | - | - | - | - | |
| โพลียูรีเทน = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PVC แข็ง | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
| ซิลิโคน | - | - | - | - | |
| สไตโรโฟม | - | - | - | - | |
ต้องเตรียมพื้นผิว โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิคของการใช้งานที่เกี่ยวข้อง 1. รองพื้นด้วยน้ำยาไพรเมอร์สำหรับโลหะ 0890 100 61 2. รองพื้นด้วยน้ำยาไพรเมอร์สำหรับ P/W/S 0890 100 62 3. เตรียมพื้นผิวด้วยสีรองพื้นที่แทรกซึมได้ลึก 0890 545 10 4. เตรียมพื้นผิวด้วย Activating Cleaner 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
ผลิตภัณฑ์การเชื่อมติด + การซีล | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
พื้นผิวที่ทาสี | สีสองส่วนประกอบ, เคลือบเตา, แผงเหล็กสีชุบด้วยกระแสไฟฟ้า | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
ไม้และวัสดุไม้ | ไม้ (รวมถึง MDF, ชิปบอร์ด) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| แผงลามิเนต (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
| HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
| แผงตกแต่ง | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| ไม้คอร์ก | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
หินและวัสดุก่อสร้าง | คอนกรีต | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| พื้นผิวบิทูมินัส | - | - | - | - | |
| คอนกรีตมวลเบา, ยิปซัม, แผ่นผนังยิปซัม | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| หินสังเคราะห์ (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| หินธรรมชาติที่เปราะบาง (เช่น หินอ่อน) | - | - | - | - | |
| หินธรรมชาติ, อิฐ | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
| บอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
อื่นๆ | สีเคลือบ | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
| แก้ว | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
| ไฟเบอร์กลาส | - | - | - | - | |
| กระจก | - | - | - | - | |
| พอร์ซเลน, เซรามิก, กระเบื้อง | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
| กระดาษ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| กระดาษแข็ง | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| ตาข่าย | - | - | - | - | |
| หนัง | - | - | - | - | |
ต้องเตรียมพื้นผิว โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิคของการใช้งานที่เกี่ยวข้อง 1. รองพื้นด้วยน้ำยาไพรเมอร์สำหรับโลหะ 0890 100 61 2. รองพื้นด้วยน้ำยาไพรเมอร์สำหรับ P/W/S 0890 100 62 3. เตรียมพื้นผิวด้วยสีรองพื้นที่แทรกซึมได้ลึก 0890 545 10 4. เตรียมพื้นผิวด้วย Activating Cleaner 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อคงความยืดหยุ่นอย่างถาวร การซีลตะเข็บแบบติดแน่นสูง และสำหรับการฟื้นฟูโครงสร้างเดิมหลังจากงานซ่อมแซมจากอุบัติเหตุ เช่น ในห้องเครื่องยนต์ ช่องเก็บสัมภาระท้ายรถ, ช่วงล่าง, ซุ้มล้อ และบนตะเข็บเชื่อมต่อที่ซ้อนทับกันทั้งหมด
- พื้นผิวต้องสะอาด แห้ง และปราศจากจาระบี
- ใช้ปืนยิงกาวหรือปืนลมในการใช้งาน พื้นผิวและความหนาของชั้นเคลือบที่ต้องการจะถูกกำหนดโดยระยะห่างจากวัตถุหรือผ่านแรงดันลม
- ข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารข้อมูลทางเทคนิค
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!