เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ปืนยิงกาวระบบลม Juniorfix
ปืนยิงกาวแบบลมอัดพลังสูงและน้ำหนักเบาสำหรับการยิงกาวในตลับกระบอก เหมาะสำหรับกาวและซีลแลนท์ที่มีความหนืดสูงและต่ำ
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ใช้งานง่าย
น้ำหนักเบา กะทัดรัด และออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
ตัวควบคุมแรงดันแบบหมุนบนด้ามจับเพื่อการยิงกาวทั้งแบบช้าและรวดเร็ว
การควบคุมความเร็วในการไหลที่ดีเพิ่มเติมผ่านทริกเกอร์
การเคลื่อนไหวที่เหมาะสมที่สุด
ตัวหน่วงบนวาล์วทริกเกอร์แบบเร็ว
การป้องกัน เช่น ส่วนประกอบการจ่ายลมและการทำความสะอาดที่ง่าย
โครงสร้างแบบปิดสนิท
อัตราการใช้ลมโดยเฉลี่ยของปืนยิงกาวระบบลมอยู่ที่ประมาณ 7.2 ลิตร/นาที
คำเตือน: แรงดันใช้งานสูงสุดสำหรับการยิงกาวอยู่ที่ 6 บาร์
คำแนะนำในการใช้งานนั้นเป็นคำแนะนำที่อิงจากการทดสอบที่เราได้ดำเนินการและประสบการณ์ของเรา โปรดทำการทดสอบของคุณเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!