เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ดอกสว่านทรงกรวยเจาะโลหะแผ่น HSS SMART STEP คละแบบ 3 ชิ้น
ดอกสว่านทรงกรวยเจาะโลหะแผ่นที่ใช้เทคโนโลยี SMART STEP ที่เป็นเอกลักษณ์ และร่องแบบเกลียว เพื่อการใช้งานในวัสดุที่พบได้ทั่วไปทั้งหมดที่มีความหนาสูงสุดถึง 4 มม. ได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบาย และแม่นยำ
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ


ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เทคโนโลยี SMART STEP
- เจาะจุดได้เร็วขึ้นถึง 3 เท่าเมื่อเทียบกับดอกสว่านทรงกรวยเจาะโลหะแผ่นแบบทั่วไป
- มีอายุการใช้งานนานขึ้น 50% เมื่อเทียบกับดอกสว่านทรงกรวยเจาะโลหะแผ่นแบบทั่วไป
- การเจาะที่ประหยัดพลังงานขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับดอกสว่านทรงกรวยเจาะโลหะแผ่นแบบทั่วไป
- ไม่ต้องเจาะนำ การเจาะจุดแบบแม่นยำไม่หลุดออกนอกศูนย์กลาง
- เจาะคว้านหรือขยายรูเจาะที่มีอยู่แล้วได้สะดวก ไร้ขั้น
- เจาะแบบไม่มีเสี้ยน ไม่ทำให้โลหะแผ่นเสียรูป
- เจาะรูได้กลมอย่างแม่นยำ
ร่องเกลียวที่เจียรลึก
ขจัดเศษได้เป็นเยี่ยม
การทำสเกลด้วยเลเซอร์ในร่อง
อ่านเส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะได้ง่ายในระหว่างการเจาะ
ก้านมีรูปทรงแบน 3 จุด
- ดอกสว่านไม่หมุนลื่นในหัวจับ: เพื่อการทำงานที่รวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น
- การส่งถ่ายกำลังมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ปกป้องหัวจับดอกสว่านจากความเสียหาย
- เปิดและปิดหัวจับดอกสว่านได้ง่าย
เหมาะกับระบบ ORSY® ตลับขนาดกะทัดรัดและใช้งานได้สะดวกพร้อมรายละเอียดที่มีประโยชน์ เช่น ความสามารถในการเรียงซ้อน ข้อต่อที่ผ่านการปรับแต่งและการเปิดที่ง่าย
หาซื้อได้จาก Wurth เพียงที่เดียว
- เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับเจาะรูขนาดใหญ่แบบไร้ขั้นในโลหะแผ่น
- การเจาะนำศูนย์ การเจาะจุด การเจาะคว้านรูและการขจัดเสี้ยนในวัสดุโลหะแผ่น ท่อ และโพรไฟล์ได้ในคราวเดียว สำหรับใช้กับทั้งการเจาะด้วยมือและอุปกรณ์ติดตั้งอยู่กับที่
- เหมาะสำหรับใช้ในงานช่างไฟฟ้า ประปา และระบบการทำความร้อน อู่รถยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล การผลิตตู้สวิตช์หรือคอนเทนเนอร์และวิศวกรรมอุปกรณ์
- ตรวจสอบว่ามีน้ำหล่อเย็น/สารหล่อลื่นเพียงพอ
- โปรดศึกษาตารางความเร็วในการหมุน
- อย่าออกแรงดันในระหว่างเจาะคว้านรู ดอกสว่านทรงกรวยเจาะโลหะแผ่นจะหดตัวเข้าไปในโลหะแผ่นโดยอัตโนมัติ
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!